| |
|
| Artikel-Nr.: 537-160713 Herst.-Nr.: 22810699 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Monoart Speichelsauger 12,5 cm, lose Kappe
Speichelsauger für den Dentalbereich. Die Monoart Speichelsauger sind aus stabilen Kunststoff. Sie sind durch den eingelassenen Kupferdraht leicht zu biegen und behalten ihre Form stabil bei. Es gibt keine hervorstehenden Kanten oder Drähte, daher sind sie auch für den Einsatz bei gereizten Schleimhäuten geeignet. Die weiche Kappe mit abgerundeten Ecken und Zwangsbelüftung von unten sorgt dafür, dass das Saugrohr immer frei bleibt. Die Kappe kann für das kurzfristige Absaugen größerer Partikel bei Bedarf einfach abgezogen werden. Produkinformationen zum Speichelsauger
- Farbe cobaltblau-transparent
- Länge 12,5 cm
- Maße Ø 6,5 mm
- Lieferumfang 100 Stück pro Beutel, 10 Beutel pro Karton
- Saugkanüle mit abnehmbarer Kappe
- Leicht biegbar und formstabil
- Kappe mit Zwangsentlüftung
- Stabil eingelassener Kupferdraht
- Medizinisches PVC, frei von Phthalaten
- Saubere Verarbeitung ohne Kanten
- Einmalprodukt
Weitere Informationen: | | Farbe: | cobaltblau-transparent |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: MONOART, cobaltblau, transparent, lose Kappe |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 27,03* | € 38,32* | | | | Lager 537 | | | | | | € 5,50* | ab € 27,24* | € 38,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,02724* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|