| |
|
| Artikel-Nr.: 537-160620 Herst.-Nr.: 147023 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Monoart Mundspülbecher Flower 180 ml Die Monoart Mundspülbecher von Euronda sind farbintensive und griffstabile Plastikbecher. Passend für alle handelsüblichen, manuellen Spender. Das farbige Flowerdesign eignen sich bestens für Zahnarztpraxen, Kosmetikstudios, Tattooläden, beim Frisör oder für die mobile Gastronomie auf Veranstaltungen und Festivals. Produktinformationen zu den Mundspülbechern - Farbe schwarz flower
- Kartoninhalt: 20 x 50 Stück
- Fassungsvermögen: ca. 180 ml
- Durchmesser oben: 70 mm
- Höhe: 83 mm
- Geeignet als Mundspülbecher, Zahnputzbecher, Trinkbecher
- Aus umweltfreundlichem Kunststoff
- Griffstabil und standfest
- 100% Polypropylen
- 100% recycelbar
Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz flower |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: mundspülbecher 180ml, Kunststoffbecher, Laborbecher, Laborbedarf, Dentalbedarf, Dentalbecher, Universalbecher |
| | |
| |