Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EURONDA Monoart Mundspülbecher Flower 180 ml weiß 1000 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-160614
Hersteller:
     Euronda
Herst.-Nr.:
     147022
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mundspül-Becher
Mundspülbecher
mundspülbecher 180ml
mundspülbecher

Monoart Mundspülbecher Flower 180 ml

Die Monoart Mundspülbecher von Euronda sind farbintensive und griffstabile Plastikbecher. Passend für alle handelsüblichen, manuellen Spender. Das farbige Flowerdesign eignen sich bestens für Zahnarztpraxen, Kosmetikstudios, Tattooläden, beim Frisör oder für die mobile Gastronomie auf Veranstaltungen und Festivals.

Produktinformationen zu den Mundspülbechern

  • Farbe weiß flower
  • Kartoninhalt: 20 x 50 Stück
  • Fassungsvermögen: ca. 180 ml
  • Durchmesser oben: 70 mm
  • Höhe: 83 mm
  • Geeignet als Mundspülbecher, Zahnputzbecher, Trinkbecher
  • Aus umweltfreundlichem Kunststoff
  • Griffstabil und standfest
  • 100% Polypropylen
  • 100% recycelbar
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß flower
Weitere Suchbegriffe: mundspülbecher weiß, Kunststoffbecher, Laborbecher, Laborbedarf, Dentalbedarf, Dentalbecher, Universalbecher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,03208* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 46,99*
€ 55,92
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 43,24*
€ 51,46
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 39,70*
€ 47,24
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 38,22*
€ 45,48
pro Packung
ab 15 Packungen
€ 38,19*
€ 45,45
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 37,52*
€ 44,65
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 32,08*
€ 38,18
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Euronda
237001
ab € 69,55*
Zubehör
Euronda
237004
ab € 29,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.