Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EURONDA Monoart Serviettenkettchen 40 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-160598
Hersteller:
     Euronda
Herst.-Nr.:
     165001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Serviettenkettchen
Serviettenkette
serviettenkette

Monoart Serviettenkettchen 40 cm

Die Monoart Serviettenkettchen von Euronda bestehen aus kleinen verchromten Kügelchen. An den Enden befinden sich kräftige Krokodilklemmen für die Befestigung der Servietten. Die einfache, nicht verstellbare Variante ist ca. 40cm lang. Die verstellbare Ausführung kann bis zu einer Länge von ca. 45cm verstellt werden. Beide Modelle sind mehrfach verwendbar und können bei Bedarf bis zu 25 Mal sterilisiert werden.

Produktinformationen zum Serviettenkettchen

  • Länge 40 cm
  • Inhalt 1 Stück
  • Nicht verstellbar
  • Mehrfach verwendbar
  • Kräftige Klemmen
  • Umhänge und Servietten einfach im Nacken fixieren
Weitere Informationen:
Länge:
40 cm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 537
4
€ 5,50*
ab € 4,78*
€ 8,12*
15 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 4,81*
€ 8,12*
Preise: Lager 537
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,02*
€ 8,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
ab 15 Stück
€ 6,30*
€ 7,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 537
Versand: Lager 537
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Unigloves
5128
ab € 17,31*
Zubehör
Unigloves
5123
ab € 20,39*
Zubehör
Unigloves
5126
ab € 20,42*
Zubehör
Unigloves
5124
ab € 20,43*
Zubehör
Unigloves
5122
ab € 17,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.