Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EURONDA Monoart Mundspülbecher Graffiti 180 ml rosa 1000 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-160564
Hersteller:
     Euronda
Herst.-Nr.:
     21410104
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mundspül-Becher
Mundspülbecher
mundspülbecher pink
mundspülbecher

Monoart Mundspülbecher Graffiti

Die Trinkbecher von  Euronda sind in verschiedenen Farben und Designs erhältlich, vom Blumen- bis zum Graffitimuster. Auf Anfrage können auch individuelle Logos oder Motive ausgewählt werden. Die Farben sind passende zu den anderen Dental-Produkten des Monoart-Praxis-Sortimentes.

Produktinformationen zum Monoart Mundspülbecher Graffiti

  • Volumen 180 ml
  • Farbe der Papierbecher Rosa / Platingrau 
  • Muster im Graffiti-Style, Symbole passend für den Dentalbereich
  • 1000 Pappbecher (20 Stangen à 50 Stück)
  • Geeignet zur Aufbewahrung in Spendern (separat erhältlich)
  • Durchmesser 70 mm, Höhe 83 mm 
  • Material Hartpapier, PE-beschichtet
Vorteile der Monoart Mundspülbecher Graffiti
  • Gutes Griffgefühl und hohe Stabilität des Materiales
  • Größe etwas kleiner als bei herkömmlichen Kaffeebechern: praxisfreundlich, spart Abfallgewicht
  •  Becher-Beschichtung verhindert Aufweichen

Bitte die Hinweise zur Verwendung mit Mundspüllösungen, Alkohol und anderen Flüssigkeiten als Wasser im Technischen Datenblatt beachten.

Weitere Informationen:
Farbe:
rosa
Weitere Suchbegriffe: mundspülbecher 180ml, Trinkbecher, Pappbecher, Papierbecher, Papier-Becher, Einwegbecher, Einmalgebrauch, Einweg-Papierbecher, Dental, Zahnarzt, Zahnärzte, Trink-Becher, Nachhaltigkeit, Plastikersatz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,04186* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 56,10*
€ 66,76
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 54,56*
€ 64,93
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 50,10*
€ 59,62
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 49,13*
€ 58,46
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 48,36*
€ 57,55
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 41,86*
€ 49,81
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.