| |
|
| Artikel-Nr.: 537-160534 Herst.-Nr.: 205007 EAN/GTIN: k.A. |
| | | |
|
| | |
| Monoart Trayfilterpapier Normtrays Das Tray-Filterpapier aus dem Monoart-Sortiment von Euronda trägt zum Corporate Design Ihrer Praxis bei. Aus dem verschiedenen Farben kann das individuell Passende für ihre Praxisräume oder ihr Behandlungszimmern ausgewählt werden. Die Farbkennzeichnung ermöglicht auch eine Unterscheidung der Instrumentensets auf dem Tray, je nach Anwendung. Produktinformationen zu Monoart Trayfilterpapier Normtrays - Farbe orange
- Norm-Größe 18 x 28 cm
- Inhalt 250 Blatt
- Zubehör für die Böden von Instrumententrays von Autoklaven
- Hochwertiges Traypapier zur hygienischen Instrumentenablage
- Geeignet für die Sterilisation (autoklavierbar bis 134° C)
- Dampfdurchlässige Trayauflagen, form- und farbstabil während der Sterilisation
- Chlor- und dioxinfrei gebleicht, holzfrei
- Hohe Saugfähigkeit (Grammatur von ca. 55g pro m²)
Weitere Informationen finden Sie im Produktdatenblatt. Weitere Informationen: | | Farbe: | orange |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Traypapier, traypapier, Sterikrepp, Instrumentenlagerung, Kreppauflage, Dentalpraxis, Dentalbedarf |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 4,15* | € 6,89* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 5,65* | € 9,12* | | | | Lager 537 | | | | | | € 5,50* | ab € 5,69* | € 9,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 250 Stück (ab € 0,02276* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|