Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EURONDA Monoart Mundspülbecher 180 ml orange 1000 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-160526
Hersteller:
     Euronda
Herst.-Nr.:
     147008
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mundspül-Becher
Mundspülbecher
mundspülbecher orange
mundspülbecher

Monoart Mundspülbecher 180 ml

Die Monoart Mündspülbecher von Euronda sind farbintensive und griffstabile Kunststoffbecher. Passend für alle handelsüblichen, manuellen Spender. Die Becher bestehen aus 100% Polypropylen (PP). Das macht sie sehr reißstabil und formbeständig. Die Becherwand ist leicht geriffelt, damit sich der Becher gut greifen und halten lässt. Die weiche Rundung am Trinkrand ist bei der Benutzung äußerst angenehm. Durch das leicht transparente Material ist der Füllstand des Bechers von außen immer erkennbar.

Produktinformationen zum Mundspülbecher

  • Farbe orange
  • Kartoninhalt: 20 x 50 Stück
  • Fassungsvermögen ca. 180 ml
  • Maße Ø 70 mm
  • Höhe: 83 mm
  • Grifffest und Farbintensiv
  • Weiche Rundung am Trinkrand
  • 100% recyclebar
  • Aus 100% Polypropylen

Monoart Mundspülbecher sind seit Jahren ein echter Klassiker in der Zahnarztpraxis. Die handliche Größe eignet sich perfekt für Speibecken an Behandlungseinheiten. Daneben machen sie auch in anderen Bereichen und medizinischen Einrichtungen eine gute Figur:  Als Probenbecher in Laboren und Arztpraxen, Nadelbecher im Tattoostudio und vielem mehr.

Weitere Informationen:
Farbe:
orange
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffbecher, Laborbecher, Laborbedarf, Dentalbedarf, Dentalbecher, Universalbecher
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 31,95*
€ 44,31*
Lager 537
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 32,25*
€ 44,62*
Preise: Lager 537
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 44,62*
€ 53,10
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 41,47*
€ 49,35
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 37,95*
€ 45,16
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 36,62*
€ 43,58
pro Packung
ab 15 Packungen
€ 36,58*
€ 43,53
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 36,34*
€ 43,24
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 32,25*
€ 38,38
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,03225* pro Stück)
Lagerstand: Lager 537
Versand: Lager 537
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Euronda
237001
ab € 70,30*
Zubehör
Euronda
237004
ab € 29,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.