| |
|
| Artikel-Nr.: 537-160520 Herst.-Nr.: 147002 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Monoart Mundspülbecher 180 ml Die Monoart Mündspülbecher von Euronda sind farbintensive und griffstabile Kunststoffbecher. Passend für alle handelsüblichen, manuellen Spender. Die Becher bestehen aus 100% Polypropylen (PP). Das macht sie sehr reißstabil und formbeständig. Die Becherwand ist leicht geriffelt, damit sich der Becher gut greifen und halten lässt. Die weiche Rundung am Trinkrand ist bei der Benutzung äußerst angenehm. Durch das leicht transparente Material ist der Füllstand des Bechers von außen immer erkennbar. Produktinformationen zum Mundspülbecher - Farbe grasgrün
- Kartoninhalt: 20 x 50 Stück
- Fassungsvermögen ca. 180 ml
- Maße Ø 70 mm
- Höhe: 83 mm
- Grifffest und Farbintensiv
- Weiche Rundung am Trinkrand
- 100% recyclebar
- Aus 100% Polypropylen
Monoart Mundspülbecher sind seit Jahren ein echter Klassiker in der Zahnarztpraxis. Die handliche Größe eignet sich perfekt für Speibecken an Behandlungseinheiten. Daneben machen sie auch in anderen Bereichen und medizinischen Einrichtungen eine gute Figur: Als Probenbecher in Laboren und Arztpraxen, Nadelbecher im Tattoostudio und vielem mehr.
Weitere Informationen: | | Farbe: | grasgrün |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: mundspülbecher 180ml, Kunststoffbecher, Laborbecher, Laborbedarf, Dentalbedarf, Dentalbecher, Universalbecher |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 31,92* | € 44,10* | | | | Lager 537 | | | | | | € 5,50* | ab € 32,11* | € 44,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,03211* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|