Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ORGATERM Schuhe med. Fell mit 2 Klett + Nylon Gr. 29/30 marine


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-156144
Herst.-Nr.:
     262930M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kletthalbschuhe
Klettschuhe
klettschuhe
Orgaterm Reha Schuhe Nylon für Kinder

  • Medizinisches Fell
  • Mit 2 Klettverschlüssen
  • Mit Anti-Rutsch-Laufsohle
  • Farbe: marine
  • Größe: 29/30
  • Lieferform: 1 Paar

Pflegehinweise:

  • Echte Lamm-und Schaffelle besitzen von Natur aus eine hohe Selbstreinigungskraft und haben antibakterielle und schmutzabweisende Eigenschaften. 
  • Deshalb müssen sie ab und zu nur ausgeschüttelt und gelüftet werden.
  • Kleinere Verschmutzungen können ausgebürstet oder lokal mit handwarmen Wasser ausgewaschen werden.
  • Bei starken Verschmutzungen wird ausdrücklich die proffesionelle Reinigung empfohlen!!!
Weitere Informationen:
Größe:
29/30
Farbe:
marine
Weitere Suchbegriffe: Rehaschuhe, Fellschuhe, Wärmeschuhe, Bettschuhe, Lagerungsschuhe, Polsterschuhe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 73,28*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 95,93*
€ 114,16
pro Paar
ab 2 Paar
€ 93,45*
€ 111,21
pro Paar
ab 4 Paar
€ 93,38*
€ 111,12
pro Paar
ab 5 Paar
€ 90,40*
€ 107,58
pro Paar
ab 6 Paar
€ 90,34*
€ 107,50
pro Paar
ab 10 Paar
€ 87,47*
€ 104,09
pro Paar
ab 500 Paar
€ 73,28*
€ 87,20
pro Paar
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Orgaterm Produktions- und Warenvertriebsgesellschaft
940603
ab € 4,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.