Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ORGATERM Schuhe med. Fell mit 2 Klett + Nylon Gr. 25/26 rot


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-156138
Herst.-Nr.:
     262526R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kletthalbschuhe
Klettschuhe
klettschuhe
Orgaterm Reha Schuhe Nylon für Kinder

  • Medizinisches Fell
  • Mit 2 Klettverschlüssen
  • Mit Anti-Rutsch-Laufsohle
  • Farbe: rot
  • Größe: 25/26
  • Lieferform: 1 Paar

Pflegehinweise:

  • Echte Lamm-und Schaffelle besitzen von Natur aus eine hohe Selbstreinigungskraft und haben antibakterielle und schmutzabweisende Eigenschaften. 
  • Deshalb müssen sie ab und zu nur ausgeschüttelt und gelüftet werden.
  • Kleinere Verschmutzungen können ausgebürstet oder lokal mit handwarmen Wasser ausgewaschen werden.
  • Bei starken Verschmutzungen wird ausdrücklich die proffesionelle Reinigung empfohlen!!!
Weitere Informationen:
Größe:
25/26
Farbe:
rot
Weitere Suchbegriffe: Rehaschuhe, Fellschuhe, Wärmeschuhe, Bettschuhe, Lagerungsschuhe, Polsterschuhe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 68,80*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 90,32*
€ 107,48
pro Paar
ab 2 Paar
€ 87,85*
€ 104,54
pro Paar
ab 4 Paar
€ 87,78*
€ 104,46
pro Paar
ab 5 Paar
€ 84,83*
€ 100,95
pro Paar
ab 6 Paar
€ 84,77*
€ 100,88
pro Paar
ab 10 Paar
€ 82,61*
€ 98,31
pro Paar
ab 500 Paar
€ 68,80*
€ 81,87
pro Paar
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Orgaterm Produktions- und Warenvertriebsgesellschaft
940603
ab € 4,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.