Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ORGATERM Schuhe med. Fell mit 2 Klett + Nylon Gr. 25/26 marine


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-156136
Herst.-Nr.:
     262526M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kletthalbschuhe
Klettschuhe
klettschuhe
Orgaterm Reha Schuhe Nylon für Kinder

  • Medizinisches Fell
  • Mit 2 Klettverschlüssen
  • Mit Anti-Rutsch-Laufsohle
  • Farbe: marine
  • Größe: 25/26
  • Lieferform: 1 Paar

Pflegehinweise:

  • Echte Lamm-und Schaffelle besitzen von Natur aus eine hohe Selbstreinigungskraft und haben antibakterielle und schmutzabweisende Eigenschaften. 
  • Deshalb müssen sie ab und zu nur ausgeschüttelt und gelüftet werden.
  • Kleinere Verschmutzungen können ausgebürstet oder lokal mit handwarmen Wasser ausgewaschen werden.
  • Bei starken Verschmutzungen wird ausdrücklich die proffesionelle Reinigung empfohlen!!!
Weitere Informationen:
Größe:
25/26
Farbe:
marine
Weitere Suchbegriffe: Rehaschuhe, Fellschuhe, Wärmeschuhe, Bettschuhe, Lagerungsschuhe, Polsterschuhe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 69,28*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 90,10*
€ 107,22
pro Paar
ab 2 Paar
€ 87,63*
€ 104,28
pro Paar
ab 4 Paar
€ 87,57*
€ 104,21
pro Paar
ab 5 Paar
€ 84,76*
€ 100,86
pro Paar
ab 6 Paar
€ 84,70*
€ 100,79
pro Paar
ab 10 Paar
€ 82,34*
€ 97,98
pro Paar
ab 500 Paar
€ 69,28*
€ 82,44
pro Paar
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Orgaterm Produktions- und Warenvertriebsgesellschaft
940603
ab € 4,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.