Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clap Tzu Rollhocker SOLO mit Tellersitz burgund Hocker von Clap Tzu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-140132
Hersteller:
     Clap Tzu
Herst.-Nr.:
     365004
EAN/GTIN:
     4260153962389
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehhocker
Arbeitshocker
Werkstatthocker
arbeitsdrehhocker

Rollhocker SOLO

Der Rollhocker SOLO von Clap Tzu ist eine preisgünstige Alternative zum Rollhocker POSTO. Ein gut gepolsterter Tellersitz und ein mattschwarzes Kunststofffußkreuz zeichnen den Rollhocker SOLO aus.

Produktinformationen zum Rollhocker SOLO

  • Günstiger Arbeitshocker mit Tellersitz
  • Fußkreuz aus Kunststoff
  • Stufenlose Sitzhöhenverstellung
  • Einfache Montage
  • Gepolsterter Sitz 10 cm
  • Sitzfläche: Ø 40 cm
  • Sitzhöhe: 48-61 cm
  • Kunstleder: Bezugsmaterial Kunstleder, hautfreundlich
  • Farbe: burgund (rot)

Weitere Informationen:
Farbe:
burgund
Weitere Suchbegriffe: Rollhocker, Stehhilfe, Stuhl, Hocker, Liegenzubehör, Praxiseinrichtung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 88,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,27*
€ 135,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,51*
€ 132,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,74*
€ 125,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,11*
€ 120,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,86*
€ 105,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.