Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erler-Zimmer Geburtssimulator Zange/Saugglocke


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-129633
Hersteller:
     Erler-Zimmer
Herst.-Nr.:
     R10181
EAN/GTIN:
     4250395310543
Suchbegriffe:
Medizinische Simulatoren
Medizinisches Übungsmodell
medizinische simulatoren

Geburtssimulator Zange/Saugglocke

In der geburtshilflichen Notfallausbildung kommt dieses Modell zum Einsatz. Ein anatomisch korrektes Beckenmodell mit normalem Neugeborenen und einem Frühgeborenen zur Übung aller Techniken und Abläufe in der Notfall-Geburtshilfe. Der Kunststoff-Unterkörper bietet den Widerstand, der zur Übung einer Saugglocken- oder Zangengeburt benötigt wird.

Produktinformation zu "Geburtssimulator Zange/Saugglocke"

  • Geburtssimulator Zange/Saugglocke
  • Lieferung mit abnehmbarer Bauchdecke
  • Pulver für künstliches Blut
  • Ersatzvulva und Tragetasche
  • Zange und Saugglocke nicht im Liegerumfang
  • Größe: 53 x 33 x 43 cm,
  • Gewicht: 7 kg
Weitere Informationen:
Ausführung:
Notfallgeburt Zange/Saugglocke
Weitere Suchbegriffe: Anatomie, Lehrtafel, Lehrkarte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.718,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.943,65*
€ 2.312,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.904,72*
€ 2.266,62
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.901,35*
€ 2.262,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.815,62*
€ 2.160,59
pro Stück
ab 6 Stück
€ 1.812,40*
€ 2.156,76
pro Stück
ab 9 Stück
€ 1.809,18*
€ 2.152,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.771,96*
€ 2.108,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.718,74*
€ 2.045,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.