Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erler-Zimmer Intubationstrainer Deluxe Erwachsener


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-129616
Hersteller:
     Erler-Zimmer
Herst.-Nr.:
     R10118
EAN/GTIN:
     4250395310154
Suchbegriffe:
Medizinische Simulatoren
Medizinisches Übungsmodell
medizinische simulatoren

Intubationstrainer Deluxe, Erwachsener

Seine wirklichkeitsgetreue Haut zeichnet diesen Erwachsenen-Intubationstrainer aus. Das Intubationsgefühl und eine Anatomie, die Wert auf präzise Wiedergabe aller Details legt, machen dieses Produkt zum Intubationstrainer der Wahl für fortgeschrittene Airway Management-Übungen. Praktisch ist zudem die Montage dieses Modells auf einem Gestell. Zu den Funktionen zählen u.a. Laryngospasmus und Zungenödem. Beide Lungen und der Magen sind sichtbar, um gut kontrollieren zu können, ob die Intubation erfolgreich war. Die obere Zahnreihe bricht aus, wenn während des Intubierens ein ungeeignetes Verfahren angewandt wird. Das Gestell wird auf dem Untergrund mittels Saugnäpfen verankert. Die Ersatzhaut für den Ringknorpelbereich erlaubt ein wirtschaftliches Verfahren zur Vermittlung und praktischen Anwendung chirurgischer Techniken zum Offenhalten der Atemwege. Alle Standardhilfsmittel für das Offenhalten der Atemwege sind an diesem Modell anwendbar.

Produktinformation zu "Intubationstrainer Deluxe, Erwachsener"

  • Einzigartiger Intubationstrainer
  • Anatomische Orientierungspunkte sind dargestellt
  • Material ist noch besser dehnbar 
  • Kein Karotispuls
  • Sehr wirklichkeitsnahe Anatomie
  • Sehr flexible Zunge
  • Stimmbänder befinden sich in einer neutralen Position
  • Gewicht: 7,7 kg


Weitere Informationen:
Ausführung:
Erwachsener
Weitere Suchbegriffe: Schulungsmodell, Anatomiemodell, Simulationsmodell, Medizinerausbildung, Intubationstraining, Thoraxmodell
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.831,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.127,90*
€ 3.722,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.051,06*
€ 3.630,76
pro Stück
ab 4 Stück
€ 3.046,69*
€ 3.625,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.924,53*
€ 3.480,19
pro Stück
ab 6 Stück
€ 2.920,33*
€ 3.475,19
pro Stück
ab 8 Stück
€ 2.916,13*
€ 3.470,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.869,83*
€ 3.415,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.831,30*
€ 3.369,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.