Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erler-Zimmer Ohruntersuchungs-Simulator


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-129564
Hersteller:
     Erler-Zimmer
Herst.-Nr.:
     R10029
EAN/GTIN:
     4250395309363
Suchbegriffe:
Medizinische Simulatoren
Medizinisches Übungsmodell
medizinische simulatoren

Ohruntersuchungs-Simulator

Dieser Simulator ermöglicht das Üben von Ohruntersuchungen. Er besteht aus einem Kopf mit 6 austauschbaren Ohren aus elastischem Material mit naturgetreuen äußeren und inneren Strukturen. Die eingebetteten Farbdrucke in fünf der sechs Ohren ermöglichen die Diagnose verschiedener pathologischer Befunde. Das Ohr ohne eingebetteten Farbdruck dient zum Üben der Ohrenschmalzbeseitigung.

Produktinformation zu "Ohruntersuchungs-Simulator"

  • Kopf mit 6 austauschbaren Ohren
  • Lieferung mit 2 Röhrchen künstlichem Ohrenschmalz, neun 35 mm-Dias und Transportkoffer
  • Otoskop ist nicht im Lieferumfang enthalten
  • Größe: 38 x 38 x 26 cm
  • Gewicht: 7,7 kg

Nachfolgenden Normalzustände und pathologischen Befunde können untersucht werden:

  • Normales Trommelfell
  • Muköse Mittelohrentzündung
  • Seröse Mittelohrentzündung mit Flüssigkeitsansammlung
  • Chronische Mittelohrentzündung mit Perforation
  • Normales Trommelfell mit schrägem Gehörgang
Weitere Suchbegriffe: Anatomie, Lehrtafel, Lehrkarte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.642,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.866,34*
€ 2.220,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.831,33*
€ 2.179,28
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.827,95*
€ 2.175,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.744,57*
€ 2.076,04
pro Stück
ab 6 Stück
€ 1.741,34*
€ 2.072,19
pro Stück
ab 9 Stück
€ 1.738,12*
€ 2.068,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.701,48*
€ 2.024,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.642,05*
€ 1.954,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.