| |
|
| Artikel-Nr.: 537-121410 Herst.-Nr.: 754140 EAN/GTIN: 4039481014660 |
| |
|
| | |
| Urgo Urgopore - Rollenpflaster für empfindliche Haut - Trägermaterial: natürliches Vlies
- Klebemasse: Polyacrylat-Kleber
- Anwendungsgebiete: Verbandfixierung und Endfixierung
- Weitere Eigenschaften: weiß, beschriftbar, hohe Haftwirkung, sanft wieder abzulösen, hohe Hautverträglichkeit, atmungsaktiv
- Anwendung: Nur zum Einmalgebrauch bestimmt
- Kontraindikationen: Nicht zur Fixierung von feuchtem Material oder zur Sondenfixierung verwenden
Lieferformen: - 1 Stück ( 5 m x 1,25 cm ) mit Schutzring
- 1 Stück ( 5 m x 2,50 cm ) mit Schutzring
- 12 Stück ( 5 m x 1,25 cm ) ohne Schutzring
- 12 Stück ( 5 m x 2,50 cm ) ohne Schutzring
- 6 Stück ( 5 m x 5,00 cm ) ohne Schutzring
- 12 Stück ( 9 m x 1,25 cm ) ohne Schutzring
- 12 Stück ( 9 m x 2,50 cm ) ohne Schutzring
Urgopore ist als Sprechstundenbedarf abrechenbar. Weitere Informationen: | | Maße: | 5 m x 2,5 cm | Stück: | 12 | PZN: | 00299890 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 537 | | | | | | pro Packung | € 5,50* | ab € 31,53* | € 42,61* | | | | | | 15 Tage | | | | | pro Packung | € 6,90* | ab € 38,02* | € 50,39* | | | | | 8 Tage | | | | | pro Stück | € 5,90* | ab € 41,51* | € 54,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 60 Meter (ab € 0,5255* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|