| |
|
| Artikel-Nr.: 537-121402 Herst.-Nr.: 602669 EAN/GTIN: 4044044010058 |
| |
|
| | |
| Urgo Polsterbinde
Die Urgo Polsterbinde ist eine weiche Binde zur Unterpolsterung für starre und halbstarre Verbände (Gipsverband, Zinkleimverband), zum Abpolstern von Schienenmaterial oder als Polsterung für Kompressionsverbände - Material der Urgo Polsterbinde 100% Polyester
- Eigenschaften: sehr weich, luftdurchlässig, besonders hautfreundlich, hohe Festigkeit, gut modellierbar
- die Binde ist nur zum Einmalgebrauch bestimmt
- Lieferformen: jeweils 6 Stück in den Größen 3 m x 6 cm, 3 m x 10 cm und 3 m x 15 cm erhältlich
Für verschiedene medizinische Berufsgruppen ist die Urgo Polsterbinde als Sprechstundenbedarf (S) abrechenbar
Weitere Informationen: | | Maße: | 3 m x 15 cm | Textilkennzeichen: | 100% Polyester | PZN: | 00110527 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |