| |
|
| Artikel-Nr.: 537-121358 Herst.-Nr.: 754138 EAN/GTIN: 4039481014752 |
| |
|
| | |
| Urgo Urgofilm - Rollenpflaster zur sicheren Verbandfixierung
Das Pflaster besteht aus transparenter Polyethylen-Folie und ist längs und quer reissbar. Die hautfreundliche Klebemasse wird auch von empfindlicher Haut gut vertragen. Der Polyacrylat-Kleber haftet fest und dauerhaft, auch wenn das Pflaster mit Feuchtigkeit in Verbindung kommt und lässt sich dennoch schmerzlos und rückstandsfrei entfernen. - mit Mikorperforation zur Vermeidung von Hautschäden
- Pflasterrolle ohne Schutzring
- Trägermaterial Polyethylen-Folie; Klebemasse Polyacrylat-Kleber
- Anwendung: Zur Fixierung von Verbänden, Sonden und Kathetern
- Weitere Eigenschaften: transparent, mikroperforiert, leicht längs und quer reissbar, hohe Hautverträglichkeit, sanft wieder abzulösen
- das Pflaster Urgofilm ist nur zum Einmalgebrauch bestimmt
Lieferformen: - 1 Stück ( 5 m x 1,25 cm ) mit Schutzring
- 1 Stück ( 5 m x 2,50 cm ) mit Schutzring
- 12 Stück ( 5 m x 2,50 cm ) ohne Schutzring
- 6 Stück ( 5 m x 5,00 cm ) ohne Schutzring
- 12 Stück ( 9 m x 1,25 cm ) ohne Schutzring
- 12 Stück ( 9 m x 2,50 cm ) ohne Schutzring
Urgofilm Rollenpflaster ist als Sprechstundenbedarf (S) abrechenbar
Weitere Informationen: | | Maße: | 2,5 cm x 9 m | Inhalt: | 12 Rollen | PZN: | 00299996 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 37,39* | € 49,34* | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 38,22* | € 50,74* | | | | Lager 537 | | | | | | € 5,50* | ab € 38,63* | € 51,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 108 Meter (ab € 0,35769* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|