| |
|
| Artikel-Nr.: 537-121297 Herst.-Nr.: 602703 EAN/GTIN: 4039481007310 |
| |
|
| | |
| Urgo Mullkompressen Sterile und unsterile Kompressen aus Baumwolle - Anwendungsgebiete: Zur äußeren Wundversorgung
- Zusammensetzung: 100% Baumwolle
- Weitere Eigenschaften: 17-fädig, aus Verbandmull nach DIN EN 14079, 8-fach gelegt, universell einsetzbar, zur äußeren Wundversorgung unverzichtbar, erhältlich als sterile und als unsterile Verbandmullkompressen, mit eingeschlagenen Schnittkanten, sterile Mullkompressen zu je 2 Stück eingesiegelt
- Anwendung: Nur zum Einmalgebrauch bestimmt
Lieferformen: - 100 Stück ( 5 cm x 5 cm ) unsteril
- 100 Stück ( 7,5 cm x 7,5 cm ) unsteril
- 100 Stück ( 10 cm x 10 cm ) unsteril
- 100 Stück ( 10 cm x 20 cm ) unsteril
- 50 Stück ( 5 cm x 5 cm ) steril
- 50 Stück ( 7,5 cm x 7,5 cm ) steril
- 50 Stück ( 10 cm x 10 cm ) steril
Weitere Informationen: | | Maße: | 10 x 10 cm | Stück: | 100 | Sterilität: | unsteril | Textilkennzeichen: | 100% Baumwolle | PZN: | 06187927 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 537 | | | | | | pro Packung | € 5,50* | ab € 5,33* | € 8,34* | | | | | | 16 Tage | | | | | pro Packung | € 6,90* | ab € 6,70* | € 10,43* | | | | | 9 Tage | | | | | pro Stück | € 5,90* | ab € 10,28* | € 15,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0533* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|