Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

URGO UrgoTül Foam Border Sacrum 20 x 20 cm 5 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-121267
Hersteller:
     URGO
Herst.-Nr.:
     552800
EAN/GTIN:
     4039481507797
Suchbegriffe:
Kompresse
Wundkompressen
kompresse 20x20cm
kompresse urgo
Urgo UrgoTül Foam Border - Hochabsorbierende Polyurethan-Schaumstoffkompresse

Diese hochabsorbierende Polyurethan-Schaumstoffkompresse mit mikroadhäsiver TLC-Wundheilungsmatrix stimuliert die Proliferation lokaler Fibroblasten und sorgt für eine verbesserte Wundheilung. UrgoTül Foam Border ist aus wasserfestem Polyurethan-Träger und Silikonhaftrand, hat ein wirksames Exsudatmanagement und schützt vor Mazeration. Der Verbandwechsel ist atraumatischer und schmerzfreier und kann auch beim Duschen getragen werden.

Anwendungsgebiete:

  • Exsudierende akute Wunden (z.B. Hautabschürfungen, traumatische Wunden, postoperative Wunden, Verbrennungen 2. Grades) und exsudierende 
  • chronische Wunden (z.B. Unterschenkelulzera, Druckulzera, Diabetische Fußulzera). 
  • Die Sakrumform (UrgoTül Foam Border Sacrum) wird empfohlen zur Behandlung von Wunden im Sakralbereich (z.B. Druckgeschwüre am Sacrum)

Anwendung:

  • Die Kompresse des Wundverbandes sollte die Wundgrenze mindestens 1cm überdecken. Nur die Silikonhaftränder von UrgoTül Foam Border können mit einer sterilen Schere eingeschnitten werden. UrgoTül Foam Border kann auch in Kombination mit Kompressionstherapie angewendet werden (z.B. UrgoK2). Tragedauer 2 bis 4 Tage

Lieferformen:

  • 10 Stück ( 8 x 8 cm )
  • 20 Stück ( 8 x 8 cm )
  • 10 Stück ( 10 x 10 cm )
  • 20 Stück ( 10 x 10 cm )
  • 50 Stück ( 10 x 10 cm ) Spender
  • 10 Stück ( 12 x 12 cm )
  • 10 Stück ( 15 x 15 cm )
  • 10 Stück ( 6,5 x 10 cm )
  • 20 Stück ( 6,5 x 10 cm )
  • 10 Stück ( 8 x 15 cm )
  • 20 Stück ( 8 x 15 cm )
  • 10 Stück ( 10 x 25 cm )
  • 10 Stück ( 15 x 20 cm )
  • 5 Stück ( 20 x 20 cm ) Sonderform für den Sakralbereich

UrgoTül Foam Border wird nicht in allen Bundesländern als Sprechstundenbedarf (S) erstattet. 
Weitere Informationen:
Maße:
20 x 20 cm
Stück:
5
PZN:
10203187
Weitere Suchbegriffe: schaumgummi kompresse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 213,95*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 42,79* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 263,78*
€ 313,90
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 260,99*
€ 310,58
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 247,65*
€ 294,70
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 247,07*
€ 294,01
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 238,93*
€ 284,33
pro Packung
ab 16 Packungen
€ 238,37*
€ 283,66
pro Packung
ab 24 Packungen
€ 237,80*
€ 282,98
pro Packung
ab 32 Packungen
€ 237,24*
€ 282,32
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 213,95*
€ 254,60
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.