Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

URGO UrgoTül Foam Border Schaumstoffkompresse 6,5 x 10cm 10 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-121262
Hersteller:
     URGO
Herst.-Nr.:
     552832
EAN/GTIN:
     4039481514399
Suchbegriffe:
Kompresse
Wundkompressen
kompresse urgo
schaumgummi kompresse
UrgoTül Foam Border - Hochabsorbierende Polyurethan-Schaumstoffkompresse

Diese hochabsorbierende Polyurethan-Schaumstoffkompresse mit mikroadhäsiver TLC-Wundheilungsmatrix stimuliert die Proliferation lokaler Fibroblasten und sorgt für eine verbesserte Wundheilung. UrgoTül Foam Border ist aus wasserfestem Polyurethan-Träger und Silikonhaftrand, hat ein wirksames Exsudatmanagement und schützt vor Mazeration. Der Verbandwechsel ist atraumatischer und schmerzfreier und kann auch beim Duschen getragen werden.

Anwendungsgebiete:
  • Exsudierende akute Wunden (z.B. Hautabschürfungen, traumatische Wunden, postoperative Wunden, Verbrennungen 2. Grades) und exsudierende 
  • chronische Wunden (z.B. Unterschenkelulzera, Druckulzera, Diabetische Fußulzera). 
  • Die Sakrumform (UrgoTül Foam Border Sacrum) wird empfohlen zur Behandlung von Wunden im Sakralbereich (z.B. Druckgeschwüre am Sacrum)
Anwendung:
  • Die Kompresse des Wundverbandes sollte die Wundgrenze mindestens 1cm überdecken.
  •  Nur die Silikonhaftränder von UrgoTül Foam Border können mit einer sterilen Schere eingeschnitten werden. 
  • UrgoTül Foam Border kann auch in Kombination mit Kompressionstherapie angewendet werden (z.B. UrgoK2). Tragedauer 2 bis 7 Tage

Lieferformen:
  • 10 Stück ( 8 x 8 cm ) Maße Wundkissen 4,5 x 4,5 cm
  • 20 Stück ( 8 x 8 cm ) Maße Wundkissen 4,5 x 4,5 cm
  • 10 Stück ( 10 x 10 cm ) Maße Wundkissen 5,9 x 5,9 cm
  • 20 Stück ( 10 x 10 cm ) Maße Wundkissen 5,9 x 5,9 cm
  • 50 Stück ( 10 x 10 cm ) Spender Maße Wundkissen 5,9 x 5,9 cm
  • 10 Stück ( 12 x 12 cm ) Maße Wundkissen 7,3 x 7,3 cm
  • 10 Stück ( 15 x 15 cm ) Maße Wundkissen 9,6 x 9,8 cm
  • 10 Stück ( 6,5 x 10 cm ) Maße Wundkissen 3,0 x 6,5 cm
  • 20 Stück ( 6,5 x 10 cm ) Maße Wundkissen 3,0 x 6,5 cm
  • 10 Stück ( 8 x 15 cm ) Maße Wundkissen 3,4 x 10,4 cm
  • 20 Stück ( 8 x 15 cm ) Maße Wundkissen 3,4 x 10,4 cm
  • 10 Stück ( 10 x 25 cm ) Maße Wundkissen 4,6 x 19,6 cm
  • 10 Stück ( 15 x 20 cm )Maße Wundkissen 9,7 x 14,7 cm14,24, 5 cm

UrgoTül Foam Border wird nicht in allen Bundesländern als Sprechstundenbedarf (S) erstattet. 
Weitere Informationen:
Maße:
6,5 x 10 cm
Stück:
10
PZN:
11096629
Weitere Suchbegriffe: kompresse 100mmx100mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 80,94*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 8,094* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 102,66*
€ 122,17
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 101,86*
€ 121,21
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 98,34*
€ 117,02
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 94,75*
€ 112,75
pro Packung
ab 12 Packungen
€ 94,69*
€ 112,68
pro Packung
ab 24 Packungen
€ 94,63*
€ 112,61
pro Packung
ab 48 Packungen
€ 94,57*
€ 112,54
pro Packung
ab 72 Packungen
€ 94,51*
€ 112,47
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 80,94*
€ 96,32
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.