| |
|
| Artikel-Nr.: 537-121259 Herst.-Nr.: 552828 EAN/GTIN: 4039481507773 |
| |
|
| | |
| Urgo UrgoTül Foam Border - Hochabsorbierende Polyurethan-Schaumstoffkompresse Diese hochabsorbierende Polyurethan-Schaumstoffkompresse mit mikroadhäsiver TLC-Wundheilungsmatrix stimuliert die Proliferation lokaler Fibroblasten und sorgt für eine verbesserte Wundheilung. UrgoTül Foam Border ist aus wasserfestem Polyurethan-Träger und Silikonhaftrand, hat ein wirksames Exsudatmanagement und schützt vor Mazeration. Der Verbandwechsel ist atraumatischer und schmerzfreier und kann auch beim Duschen getragen werden. Anwendungsgebiete: - Exsudierende akute Wunden (z.B. Hautabschürfungen, traumatische Wunden, postoperative Wunden, Verbrennungen 2. Grades) und exsudierende
- chronische Wunden (z.B. Unterschenkelulzera, Druckulzera, Diabetische Fußulzera).
- Die Sakrumform (UrgoTül Foam Border Sacrum) wird empfohlen zur Behandlung von Wunden im Sakralbereich (z.B. Druckgeschwüre am Sacrum)
Anwendung: - Die Kompresse des Wundverbandes sollte die Wundgrenze mindestens 1cm überdecken. Nur die Silikonhaftränder von UrgoTül Foam Border können mit einer sterilen Schere eingeschnitten werden. UrgoTül Foam Border kann auch in Kombination mit Kompressionstherapie angewendet werden (z.B. UrgoK2). Tragedauer 2 bis 4 Tage
Lieferformen: - 10 Stück ( 8 x 8 cm )
- 20 Stück ( 8 x 8 cm )
- 10 Stück ( 10 x 10 cm )
- 20 Stück ( 10 x 10 cm )
- 50 Stück ( 10 x 10 cm ) Spender
- 10 Stück ( 12 x 12 cm )
- 10 Stück ( 15 x 15 cm )
- 10 Stück ( 6,5 x 10 cm )
- 20 Stück ( 6,5 x 10 cm )
- 10 Stück ( 8 x 15 cm )
- 20 Stück ( 8 x 15 cm )
- 10 Stück ( 10 x 25 cm )
- 10 Stück ( 15 x 20 cm )
- 5 Stück ( 20 x 20 cm ) Sonderform für den Sakralbereich
UrgoTül Foam Border wird nicht in allen Bundesländern als Sprechstundenbedarf (S) erstattet. Weitere Informationen: | | Maße: | 15 x 15 cm | Stück: | 10 | PZN: | 10203164 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |