| |
|
| Artikel-Nr.: 537-121257 Herst.-Nr.: 551441 EAN/GTIN: 4150110966645 |
| |
|
| | |
| UrgoTül Foam Border - Hochabsorbierende Polyurethan-Schaumstoffkompresse Diese hochabsorbierende Polyurethan-Schaumstoffkompresse mit mikroadhäsiver TLC-Wundheilungsmatrix stimuliert die Proliferation lokaler Fibroblasten und sorgt für eine verbesserte Wundheilung. UrgoTül Foam Border ist aus wasserfestem Polyurethan-Träger und Silikonhaftrand, hat ein wirksames Exsudatmanagement und schützt vor Mazeration. Der Verbandwechsel ist atraumatischer und schmerzfreier und kann auch beim Duschen getragen werden. Anwendungsgebiete: - Exsudierende akute Wunden (z.B. Hautabschürfungen, traumatische Wunden, postoperative Wunden, Verbrennungen 2. Grades) und exsudierende
- chronische Wunden (z.B. Unterschenkelulzera, Druckulzera, Diabetische Fußulzera).
- Die Sakrumform (UrgoTül Foam Border Sacrum) wird empfohlen zur Behandlung von Wunden im Sakralbereich (z.B. Druckgeschwüre am Sacrum)
Anwendung: - Die Kompresse des Wundverbandes sollte die Wundgrenze mindestens 1cm überdecken.
- Nur die Silikonhaftränder von UrgoTül Foam Border können mit einer sterilen Schere eingeschnitten werden.
- UrgoTül Foam Border kann auch in Kombination mit Kompressionstherapie angewendet werden (z.B. UrgoK2). Tragedauer 2 bis 7 Tage
Lieferformen: - 10 Stück ( 8 x 8 cm ) Maße Wundkissen 4,5 x 4,5 cm
- 20 Stück ( 8 x 8 cm ) Maße Wundkissen 4,5 x 4,5 cm
- 10 Stück ( 10 x 10 cm ) Maße Wundkissen 5,9 x 5,9 cm
- 20 Stück ( 10 x 10 cm ) Maße Wundkissen 5,9 x 5,9 cm
- 50 Stück ( 10 x 10 cm ) Spender Maße Wundkissen 5,9 x 5,9 cm
- 10 Stück ( 12 x 12 cm ) Maße Wundkissen 7,3 x 7,3 cm
- 10 Stück ( 15 x 15 cm ) Maße Wundkissen 9,6 x 9,8 cm
- 10 Stück ( 6,5 x 10 cm ) Maße Wundkissen 3,0 x 6,5 cm
- 20 Stück ( 6,5 x 10 cm ) Maße Wundkissen 3,0 x 6,5 cm
- 10 Stück ( 8 x 15 cm ) Maße Wundkissen 3,4 x 10,4 cm
- 20 Stück ( 8 x 15 cm ) Maße Wundkissen 3,4 x 10,4 cm
- 10 Stück ( 10 x 25 cm ) Maße Wundkissen 4,6 x 19,6 cm
- 10 Stück ( 15 x 20 cm )Maße Wundkissen 9,7 x 14,7 cm14,24, 5 cm
UrgoTül Foam Border wird nicht in allen Bundesländern als Sprechstundenbedarf (S) erstattet. Weitere Informationen: | | Maße: | 10 x 25 cm | Stück: | 10 | PZN: | 11096664 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |