| |
|
| Artikel-Nr.: 537-121202 Herst.-Nr.: 518515 EAN/GTIN: 4150016869040 |
| |
|
| | |
| Urgo UrgoTül Silver - Polyestergitter mit TLC-Ag-Wundheilungsmatrix (Ag = Silbersalz) - Starke und anhaltende antibakterielle Wirksamkeit gegen ein breites Keimspektrum (gramnegative und grampositive Bakterien), u.a. Staphylococcus aureus, MRSA, Streptococcus pyogenes, Pseudomonas aeruginosa
- Lokale Freisetzung der Silberionen nur in Kontakt mit dem Wundexsudat
- Gute lokale Verträglichkeit
- Verbesserte Wundheilung durch Stimulation der Proliferation lokaler Fibroblasten
- Sehr flexibel und anpassungsfähig
- Atraumatischer und schmerzfreier Verbandwechsel
- Anwendungsgebiete: Wunden mit dem Risiko oder Anzeichen einer lokalen Infektion: akute Wunden (z.B. Verbrennungen 2. Grades, Hautabschürfungen, traumatische Wunden, chirurgische Wunden) und chronische Wunden (z.B. Unterschenkelulzera, Druckulzera)
- Anwendung: kann mit einer sterilen Schere zugeschnitten werden, um die Größe der Wundauflage an die Wunde anzupassen, UrgoTül Silver mit einem Sekundärverband abdecken, z.B. mit sterilen Kompressen, die mit einer dehnbaren Binde (z.B. Urgomull haft latexfrei) oder mit einem großflächigen, dehnbaren Heftpflaster (z.B. Urgoderm Stretch) fixiert werden, Tragedauer 1 bis 3 Tage
- Kontraindikationen: Bekannte Überempfindlichkeit gegenüber Silber und anderen Komponenten der Wundauflage. Während der Untersuchung mit Magnetresonanztomographen (MRT) muss die Wundauflage entfernt werden
Lieferformen: - 10 Stück ( 5 x 5 cm )
- 60 Stück ( 5 x 5 cm ) Spender
- 10 Stück ( 10 x 12 cm )
- 60 Stück ( 10 x 12 cm ) Spender
- 5 Stück ( 15 x 20 cm )
Urgotül Silver wird nicht in allen Bundesländern als Sprechstundenbedarf (S) erstattet. Weitere Informationen: | | Maße: | 5 x 5cm | Stück: | 60 | PZN: | 01686904 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 379,93* | € 442,29* | | | | | 16 Tage | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 405,87* | € 473,85* | | | | Lager 537 | | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 451,00* | € 527,98* | | | | | | 12 Tage | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 536,62* | € 612,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 60 Stück (ab € 7,51667* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|