| |
|
| Artikel-Nr.: 537-121176 Herst.-Nr.: 507592 EAN/GTIN: 4039481075920 |
| |
|
| | |
| Urgo UrgoCell Silver - Absorbierende, nicht haftende Polyurethan-Schaumstoffkompresse mit TLC-Ag-Wundheilungsmatrix (Ag = Silbersalz) und atmungsaktivem Vliesstoffträger aus Polyurethan. Starke und anhaltende antibakterielle Wirksamkeit gegen ein breites Keimspektrum (gramnegative und grampositive Bakterien), u.a. Staphylococcus aureus, MRSA, Streptococcus pyogenes, Pseudomonas aeruginosa. Lokale Freisetzung der Silberionen nur in Kontakt mit dem Wundexsudat. UrgoCell Silver ist gut verträglich und verbessert die Wundheilung durch Stimulation der Proliferation lokaler Fibroblasten. Der Verbandwechsel ist atraumatischer und schmerzfreier. - Anwendungsgebiete: Exsudierende Wunden mit dem Risiko oder Anzeichen einer lokalen Infektion: akute Wunden (z.B. Verbrennungen 2. Grades, Hautabschürfungen, traumatische oder chirurgische Wunden) und chronische Wunden (z.B. Unterschenkelulzera, Druckulzera)
- Anwendung: UrgoCell Silver kann mit einer sterilen Schere zugeschnitten werden, um die Größe der Wundauflage an die Wunde anzupassen. UrgoCell Silver wird mit einem Sekundärverband fixiert (z.B. Urgomull haft latexfrei) und kann auch in Kombination mit Kompressionstherapie (z.B. UrgoK2) angewendet werden. Tragedauer 1 bis 3 Tage
- Kontraindikationen: Bekannte Überempfindlichkeit gegenüber Silber und anderen Komponenten der Wundauflage. Während der Untersuchung mit Magnetresonanztomographen (MRT) muss die Wundauflage entfernt werden
Lieferformen: - 20 Stück ( 6 x 6 cm )
- 10 Stück ( 6 x 6 cm )
- 10 Stück ( 10 x 12 cm )
- 20 Stück ( 10 x 12 cm )
- 5 Stück ( 15 x 20 cm )
UrgoCell Silver ist teilweise als Sprechstundenbedarf (S) abrechenbar. Weitere Informationen: | | Maße: | 10 x 12 cm | Inhalt: | 10 Stück | PZN: | 04667379 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 151,67* | € 176,75* | | | | | 15 Tage | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 190,45* | € 220,99* | | | | | 6 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 217,96* | € 253,01* | | | | Lager 537 | | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 216,26* | € 253,93* | | | | | | 14 Tage | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 283,84* | € 327,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 21,626* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|