| |
|
| Artikel-Nr.: 537-121147 Herst.-Nr.: 505769 EAN/GTIN: 4039481057698 |
| |
|
| | |
| Urgo Algoplaque - Hydrokolloidwundverband
Algoplaque ist eine selbsthaftende, sterile Wundauflage. Er besteht aus dem Hydrokolloid Carboxymethylcellulose, dessen Partikel in ein Netz aus Elastomeren eingebettet sind. Diese Mischung ist auf ein semi-okklusives Trägermaterial aus Polyurethan aufgebracht. In Verbindung mit dem Wundsekret verflüssigen sich die Hydrokolloidpartikel zu einem feuchten Gel, welches günstige Bedingungen für den Heilungsprozess schafft. Algoplaque dient der lokalen Behandlung von Unterschenkel- (Ulcus cruris) oder Druckgeschwüren (Dekubitus) in der Granulationsphase. Algoplaque ist eine flexible Wundauflage, die sich ausgezeichnet der Körperform anpasst. Seine Transparenz ermöglicht die ständige Beobachtung von Wundrändern und Gelbildung. Algoplaque ist wasser- und bakterienundurchlässig, die Patienten können mit der Wundauflage baden und duschen. - Trägermaterial: Polyurethanfolie
- Klebemasse: Hydrokolloid, hypoallergener Polyisobutylen-Kleber
- Anwendungsgebiete: Chronische Wunden mit gesunder Wundumgebung in der Granulationsphase
- Anwendung: Algoplaque kann mit einer sterilen Schere zugeschnitten werden, um die Größe des Verbandes an die Wunde anzupassen. Um eine sichere Haftung auf der gesunden Haut zu gewährleisten, sollte der Hydrokolloidverband die Wundgrenze mindestens 3 cm überdecken.
- Tragedauer 3 bis 4 Tage
- Kontraindikationen: Nicht auf infizierten Wunden anwenden.
Lieferformen: - 10 Stück ( 5 x 5 cm )
- 10 Stück ( 10 x 10 cm )
- 20 Stück ( 10 x 10 cm )
- 5 Stück ( 15 x 15 cm )
- 5 Stück ( 20 x 20 cm )
Die Wundauflage Urgo Algoplaque wird nicht in allen Bundesländern als Sprechstundenbedarf (S) erstattet
Weitere Informationen: | | Maße: | 10 x 10 cm | Inhalt: | 10 Stück | PZN: | 04170408 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | pro Packung | € 6,90* | ab € 96,94* | € 121,74* | | | | Lager 537 | | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 101,83* | € 127,98* | | | | | | 4 Tage | | | | | pro Stück | € 5,90* | ab € 111,25* | € 138,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 10,183* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|