| |
|
| Artikel-Nr.: 537-121031 Herst.-Nr.: 507609 EAN/GTIN: 4039481076095 |
| |
|
| | |
| Urgo Urgotül Duo - Polyestergitter mit TLC-Matrix
Urgotül Duo ist eine Wundauflage, die aus einer sterilen, nicht haftenden, nicht okklusiven Lipidokolloid-Trägermatrix (TLC) besteht, die zusätzlich um eine dünne, luftdurchlässige Kompresse ergänzt wurde. In Kontakt mit dem Wundsekret entsteht ein Gel aus Hydrokolloidpartikeln, welches zusammen mit der Vaseline eine lipidokolloide Grenzschicht bildet. Es entsteht ein feuchtes Wundmilieu, welches sich positiv auf die Wundheilung auswirkt und ein Verkleben mit der Wunde und den Wundrändern verhindert. Die Wundauflage lässt sich somit schmerzfrei wechseln, ohne den Heilungsprozess zu stören. Die luftdurchlässige Kompresse verleiht der Wundauflage schützende und absorbierende Eigenschaften. Dadurch ermöglicht Urgotül Duo eine einfache Handhabung und einen hohen Tragekomfort für den Patienten. Das Aufbringen einer Kompresse ist nicht mehr notwendig. Urgotül Duo ist aufgrund der geringen Dicke sehr anpassungsfähig und flexibel und ist damit speziell für die Versorgung von Wunden an schwierigen Wundlokalisationen geeigent (z. B. Zehen- oder Fingerverbände). - Anwendungsgebiete: schwach exsudierende akute Wunden (z.B. Verbrennungen, Hautabschürfungen, traumatische Wunden, postoperative Wunden) und schwach exsudierende chronische Wunden (z.B. Unterschenkelulzera, Druckulzera) sowie Wunden als Folge der Erbkrankheit Epidermolysis bullosa.
- Zusammensetzung: TLC-Matrix aus Polyesterfasern, getränkt mit Hydrokolloidpartikel und Vaseline; absorbierende Kompresse aus 100% Viskose
- Anwendung: UrgoTül Duo kann mit einer sterilen Schere zugeschnitten werden, um die Größe der Wundauflage an die Wunde anzupassen. UrgoTül Duo wird mit einem Sekundärverband fixiert (z.B. Urgomull haft latexfrei oder Urgoderm Stretch).
- Tragedauer 2 bis 4 Tage
Lieferformen: - 5 Stück ( 15 x 20 cm )
- 10 Stück ( 10 x 5 cm )
- 10 Stück ( 10 x 12 cm )
- 60 Stück ( 10 x 12 cm ) Spender
- 100 Stück ( 10 x 12 cm ) Spender
Urgotül Duo Wundauflagen werden nicht in allen Bundesländern als Sprechstundenbedarf (S) erstattet
Weitere Informationen: | | Maße: | 15 x 20 cm | Stück: | 5 | PZN: | 00834142 |
|
| | |
| | | |
| |