Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Medizinbedarf, Therapie, Labor
>
Pflegebedarf, Sanitätshausartikel
>
Blasendrainage
>
Urinbeutel
>
Artikel
B. Braun Urimed B Bag steril mt Ablauf 2 Liter Urinbeutel
Menge:
Beutel
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
537-108720
Hersteller:
B. Braun
Herst.-Nr.:
29440
EAN/GTIN:
04046964504068
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Urinauffangbeutel
Urinbeutel
urinbeutel steril 2000 ml
urinauffangbeutel steril
BBraun Urimed B'Bags Urinbeutel steril mit Ablauf
Sekretbeutel/Urinbeutel Urimed mit Rücklaufsperre und Ablaufventil
Urinbeutel-Volumen 2.000ml, Skala von 25-2.000ml
Urimed B'Bags mit Ablassventil und Antirefluxventil
Schlauchlänge 90cm
das Urinbeutel-Set ist latexfrei, steril
Patientendatenformular
Liefereinheit 1 Stück
Weitere Informationen zu den Urimed B'Bags in der Produkt-PDF
Weitere Informationen:
Inhalt:
2000 ml
Sterilität:
steril
PZN:
11145144
... >
Instrumente
>
Pflegebedarf
>
Inkontinenz
Weitere Suchbegriffe:
urinauffangbeutel
,
Inkontinenzversorgung
,
Blasenkatheter
,
Urologiebedarf
,
Pflegebedarf
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 537
3 Tage
27
1
pro Beutel
€ 5,50*
ab € 2,45*
€ 4,73*
Lager 619
4 Tage
100
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,18*
€ 4,80*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 537
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 4,73*
€ 5,63
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 4,11*
€ 4,89
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 3,73*
€ 4,44
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 3,40*
€ 4,05
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 2,98*
€ 3,55
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 2,96*
€ 3,52
pro Beutel
ab 200 Beutel
€ 2,95*
€ 3,51
pro Beutel
ab 300 Beutel
€ 2,94*
€ 3,50
pro Beutel
ab 400 Beutel
€ 2,93*
€ 3,49
pro Beutel
ab 5000 Beutel
€ 2,45*
€ 2,92
pro Beutel
Lagerstand:
Lager 537
Versand:
Lager 537
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 537
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
B. Braun Prontosan Wound Gel X Tube 50 g Wundhydrogel
B. Braun
400517
€ 38,55*
Sonstiges
Besucherkittel Nobamed Gr. XL gelb (10 Stück)
Nobamed
664115
€ 0,704*
Sonstiges
DCT Tiemann-Katheter Ch. 14
Servoprax
F5 1804
€ 0,86*
Sonstiges
Hartmann Verbandmull ZZ, verschiedene Größen - 10 cm x 2 m
Hartmann Group
206403
€ 3,275*
Sonstiges
Seni Seni® Care Feuchtpflegetücher Sensitive
TZMO
SE-231-WK68-S03
€ 6,32*
Sonstiges
Seni Super Plus Small a30
TZMO
SE-094-SM30-G02
€ 0,745*
Sonstiges
Servoprax Fixea Ultra Netzhosen large 200 Stück
Servoprax
M1 70560
€ 0,52615*
Sonstiges
Winncare Bettschutzeinlage Ibex mit Einstecktuch 85 x 90 cm
Winncare GmbH
501651-002
€ 38,46*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.