Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B. Braun Actreen Glys Set Frauen Nelatonspitze CH 12 25 cm 30 Stück Katheter-Set


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-108585
Hersteller:
     B. Braun
Herst.-Nr.:
     226312DE
EAN/GTIN:
     4046963956851
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Frauenkatheter
Katheter für Frauen
Katheterset
Nelaton-Katheter
BBraun Actreen Glys Einmalkatheter-Set für Frauen
 
Gebrauchsfertiges Einmalkatheter-Set für den ISK mit Gleitmittelbeschichtung und Nelatonspitze
  • Non-Touch-System garantiert die Sterilität
  • Set bestehend aus Nelatonkatheter mit 2 weichen, abgerundeten Katheteraugen und Urinbeutel mit Volumen 1.000ml mit Antirefluxventil
  • der Urinbeutel ist fest mit dem Katheter verbunden, Beutel tranparent für optimale Sichtkontrolle 
  • Größe Ø 4,0mm, Länge 25cm, CH. 12
  • Actreen Glys Katheter latexfrei, DEHP-frei
  • Liefereinheit 30 Stück einzeln steril verpackt
Weitere Informationen:
Maße:
Ch. 12
PZN:
00584254
Weitere Suchbegriffe: Nelatonkatheter, nelaton-katheter ch 12, nelaton-katheter b.braun, nelaton katheter, Urologiebedarf, Inkontinenzversorgung, Sterilkatheter, Einwegkatheter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 130,87*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 30 Stück (ab € 4,36234* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 161,39*
€ 192,05
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 157,12*
€ 186,97
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 156,52*
€ 186,26
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 152,59*
€ 181,58
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 152,00*
€ 180,88
pro Packung
ab 9 Packungen
€ 151,41*
€ 180,18
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 149,87*
€ 178,35
pro Packung
ab 12 Packungen
€ 149,29*
€ 177,66
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 130,87*
€ 155,74
pro Packung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
B. Braun
28304
ab € 3,369*
Sonstiges
Kimberly-Clark
070-7557
ab € 3,71*
Sonstiges
Lohmann & Rauscher
16022
ab € 5,99*
Sonstiges
Medesign
3938706
ab € 24,69*
Sonstiges
Kathetergleitgel
I7 4343
ab € 45,40*
Sonstiges
Sundo Homecare
363262
ab € 5,63*
Sonstiges
Werkmeister
463095
ab € 12,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.