| |
|
| Artikel-Nr.: 537-108402 Herst.-Nr.: 6241510 EAN/GTIN: 4046963567507 |
| | |
|
| | |
| Askina Calgitrol Silberalginat Paste Paste von B.Braun mit Silberalginat Matrix, die weich und homogen ist und sich somit gut an das Wundbett anpasst und wirksam gegen ein breites Spektrum ist. - Inhalt 10 x 15 g
- 100% ionisches Silber
- gebrauchsfertig, muss nicht erst durch Befeuchtung aktiviert werden
- kontrollierte Silberionen-Abgabe für eine langanhaltende mikrobielle Wirkung
- das feuchte Wundmilieu wird aufrecht erhalten
- kann mit Prontosan einfach aus der Wunde entfernt werden
- Indikationen: Diabetisches Fußulcus, Dekubitus (Grad 2 – 4), Ulcus cruris venosum und arteriosum, Verbrennungen bis Grad 2, Hautspendeareale, traumatische Wunden
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 10 x 15 g | PZN: | 09711547 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Silberalginat Paste, Tube, Askina Calgitrol, Silber-Alginat, Moderne Wundversorgung |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 537 | | | | | | pro Packung | € 5,50* | ab € 86,71* | € 107,23* | | | | | | 15 Tage | | | | | pro Paket | Frei Haus | ab € 133,57* | € 160,47* | | | | | | | | | | pro Paket | Frei Haus | ab € 156,29* | € 184,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 150 Gramm (ab € 0,57807* pro Gramm) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|