| |
|
| Artikel-Nr.: 537-108316 Herst.-Nr.: C0712256 EAN/GTIN: 4038653824625 |
| | |
|
| | |
| Supramid ist ein synthetisches, nicht resorbierbares Nahtmaterial, hergestellt aus Polyamid. - Einsatzbereiche: Hautverschluss, Drainagefixation
- exzellente Handhabungseigenschaften wegen der Kombination der Vorteile von monofiler und polyfiler Fäden
- glatte einheitliche Oberfläche gewährt einen feinen Durchzug durch das Gewebe
- sehr hohe Reißfestigkeit
- exzellenter Knotenhalt
- einfache Fadenentfernung
- geringe Gewebereaktion
- Material: Polyamid
- nicht resorbierbares Nahtmaterial
- USP 3–USP 4/0 pseudomonofiler Faden mit einer Fadenseele aus Polyamid 6.6 und einem Mantel aus Polyamid 6
- USP 5/0 – 6/0 monofiler Faden aus Polyamid 6
- Farbe: ungefärbt oder violett
- 12/24/36 Stück
- verschiedene Nadeltypen
- verschiedene Fadenlängen
- verschiedene Fadenstärken nach European Pharmacopoeia (EP) und United States Pharmacopeia (USP)
Weitere Informationen finden Sie im Produktdatenblatt. EP (USP) 0,1 (11/0) 0,2 (10/0) 0,3 (9/0) 0,4 (8/0) 0,5 (7/0) 0,7 (6/0) 1 (5/0) 1,5 (4/0) 2 (3/0) 3 (2/0) 3,5 (0) 4 (1) 5 (2) 6 (3+4) 7 (5) 8 (6) 9 (7) 10 (8) Weitere Informationen: | | Länge: | 45 cm | Typ: | HS 21 | Stärke: | 1,5 | Farbe: | schwarz | Inhalt: | 36 Stück |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Supramid, Nahtmaterial, Faden, Fäden, Wundversorgung, Wundverschluss, Chirurgie, OP-Bedarf, Hautverschluss, Drainagefixation |
| | |
| |