Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B. Braun SILKAM HS 26 Nahtmaterial 2/0 3 75 cm schwarz 12 St. Faden für die Wundversorgung


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-108183
Hersteller:
     B. Braun
Herst.-Nr.:
     G0762423
EAN/GTIN:
     4038653742257
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Nadel-Faden-Kombination
nadel faden kombination
Silkam ist ein gezwirntes, nicht resorbierbares Nahtmaterial aus natürlichen Seidenfäden.  

  • Einsatzbereiche: Zahn-, Mund- und Kieferchirurgie, Herzchirurgie, Neurochirurgie, Ophtalmologie
  • angenehme Handhabung
  • exzellenter Knotenhalt
  • weich und geschmeidig
  • Material: natürliche Seidenfäden
  • nicht resorbierbares Nahtmaterial
  • Farbe: schwarz
  • 12/36 Stück
  • verschiedene Nadeltypen
  • verschiedene Fadenlängen
  • verschiedene Fadenstärken nach European Pharmacopoeia (EP) und United States Pharmacopeia (USP)

Weitere Informationen finden Sie im Produktdatenblatt.

EP (USP)
0,1 (11/0)
0,2 (10/0)
0,3 (9/0)  
0,4 (8/0)  
0,5 (7/0)  
0,7 (6/0)  
1 (5/0)  
1,5 (4/0)  
2  (3/0)
3  (2/0)  
3,5 (0)    
4 (1)    
5 (2)    
6 (3+4)  
7 (5)
8 (6)
9 (7)
10 (8)
Weitere Informationen:
Länge:
75 cm
Typ:
HS 26
Stärke:
3
Inhalt:
12 Stück
Weitere Suchbegriffe: Silkam, Nahtmaterial, Faden, Fäden, Wundversorgung, Wundverschluss, OP-Bedarf, Zahnchirurgie, Mundchirurgie, Kieferchirurgie, Herzchirurgie, Neurochirurgie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 3,83417* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 61,17*
€ 72,79
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 58,86*
€ 70,04
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 56,19*
€ 66,87
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 54,99*
€ 65,44
pro Packung
ab 15 Packungen
€ 54,95*
€ 65,39
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 52,94*
€ 63,00
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 46,01*
€ 54,75
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.