| |
|
| Artikel-Nr.: 537-108045 Herst.-Nr.: C0765210 EAN/GTIN: 4038653835850 |
| | |
|
| | |
| Silkam ist ein gezwirntes, nicht resorbierbares Nahtmaterial aus natürlichen Seidenfäden. - Einsatzbereiche: Zahn-, Mund- und Kieferchirurgie, Herzchirurgie, Neurochirurgie, Ophtalmologie
- angenehme Handhabung
- exzellenter Knotenhalt
- weich und geschmeidig
- Material: natürliche Seidenfäden
- nicht resorbierbares Nahtmaterial
- Farbe: schwarz
- 12/36 Stück
- verschiedene Nadeltypen
- verschiedene Fadenlängen
- verschiedene Fadenstärken nach European Pharmacopoeia (EP) und United States Pharmacopeia (USP)
Weitere Informationen finden Sie im Produktdatenblatt. EP (USP) 0,1 (11/0) 0,2 (10/0) 0,3 (9/0) 0,4 (8/0) 0,5 (7/0) 0,7 (6/0) 1 (5/0) 1,5 (4/0) 2 (3/0) 3 (2/0) 3,5 (0) 4 (1) 5 (2) 6 (3+4) 7 (5) 8 (6) 9 (7) 10 (8) Weitere Informationen: | | Länge: | 75 cm | Typ: | DS 19 | Stärke: | 2 | Inhalt: | 36 Stück |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Silkam, Nahtmaterial, Faden, Fäden, Wundversorgung, Wundverschluss, OP-Bedarf, Zahnchirurgie, Mundchirurgie, Kieferchirurgie, Herzchirurgie, Neurochirurgie |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 537 | | | | | | Frei Haus | ab € 137,62* | € 164,38* | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 191,54* | € 247,14* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 359,46* | € 414,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 36 Stück (ab € 3,82278* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|