| |
|
| Artikel-Nr.: 537-108009 Herst.-Nr.: C0761150 EAN/GTIN: 4038653830206 |
| | |
|
| | |
| Silkam ist ein gezwirntes, nicht resorbierbares Nahtmaterial aus natürlichen Seidenfäden. - Einsatzbereiche: Zahn-, Mund- und Kieferchirurgie, Herzchirurgie, Neurochirurgie, Ophtalmologie
- angenehme Handhabung
- exzellenter Knotenhalt
- weich und geschmeidig
- Material: natürliche Seidenfäden
- nicht resorbierbares Nahtmaterial
- Farbe: schwarz
- 12/36 Stück
- verschiedene Nadeltypen
- verschiedene Fadenlängen
- verschiedene Fadenstärken nach European Pharmacopoeia (EP) und United States Pharmacopeia (USP)
Weitere Informationen finden Sie im Produktdatenblatt. EP (USP) 0,1 (11/0) 0,2 (10/0) 0,3 (9/0) 0,4 (8/0) 0,5 (7/0) 0,7 (6/0) 1 (5/0) 1,5 (4/0) 2 (3/0) 3 (2/0) 3,5 (0) 4 (1) 5 (2) 6 (3+4) 7 (5) 8 (6) 9 (7) 10 (8) Weitere Informationen: | | Länge: | 75 cm | Typ: | DR 15 | Stärke: | 3 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Silkam, Nahtmaterial, Faden, Fäden, Wundversorgung, Wundverschluss, OP-Bedarf, Zahnchirurgie, Mundchirurgie, Kieferchirurgie, Herzchirurgie, Neurochirurgie |
| | |
| |