| |
|
| Artikel-Nr.: 537-106580 Herst.-Nr.: M0027715 EAN/GTIN: 4038653900503 |
| | |
|
| | |
| Premicron ist ein synthetisches, nicht resorbierbares, geflochtenes Multifilament bestehend aus Polyesterfasern. PremiCron® Nahtmaterial ist gleichmäßig mit Silikon beschichtet, um das Gleitverhalten und damit das Handling zu verbessern. - Einsatzbereiche: Herz- und Gefäßchirurgie, Allgemein- und Viszeralchirurgie
- einzigartiges PTFE-Pledget in ovalen Design, welches sich optimal an zugrundeliegende anatomische Strukturen anpasst
- permanent hohe Reißfestigkeit, schnelle Resorption nach Verlust der Reißfestigkeit
- weich und geschmeidig
- schonender Gewebedurchzug
- hervorragende Knotengleitfähigkeit, exzellenter Knotensitz
- geringes Gewebetrauma
- kein Memory-Effekt
- minimierter Widerstand und Sägeverhalten
- Easy-Slide-Nadeln (L300)
- Begriffserklärung:
CVPass = neueste Generation der Nadel mit besonders geschliffenem Nadelkörper für gesteigerte Biegefestigkeit und dauerhaft deutlich verbesserte Gewebepenetration Easyblack = schwarze Nadel in Easyslide Qualität - Material: Polyesterfasern
- nicht resorbierbares Nahtmaterial
- multifil
- Farbe: weiß oder grün
- 12/24/36 Stück
- verschiedene Nadeltypen
- verschiedene Fadenlängen
- verschiedene Fadenstärken nach European Pharmacopoeia (EP) und United States Pharmacopeia (USP)
- Precut = Kurzfaden
Weitere Informationen finden Sie im Produktdatenblatt. EP (USP) 0,1 (11/0) 0,2 (10/0) 0,3 (9/0) 0,4 (8/0) 0,5 (7/0) 0,7 (6/0) 1 (5/0) 1,5 (4/0) 2 (3/0) 3 (2/0) 3,5 (0) 4 (1) 5 (2) 6 (3+4) 7 (5) 8 (6) 9 (7) 10 (8) Weitere Informationen: | | Länge: | 75 cm | Typ: | 2x HR 26 | Stärke: | 3 | Farbe: | grün/weiß | Inhalt: | 6 Stück |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Premicron, Nahtmaterial, Faden, Fäden, Wundversorgung, Wundverschluss, Chirurgie, OP-Bedarf, Herzchirurgie, Gefäßchirurgie, Allgemeinchirurgie, Viszeralchirurgie |
| | |
| |