| |
|
| Artikel-Nr.: 537-106279 Herst.-Nr.: C0068056N1 EAN/GTIN: 4046963536091 |
| | |
|
| | |
| Novosyn ist ein mittelfristig reißfestes, resorbierbares, synthetisches, geflochtenes, chirurgisches Nahtmaterial, das aus einem Copolymer aus 90 % Glykolat und 10 % L-Laktat besteht. - Einsatzbereiche: zur Adaption von Weichgeweben und bei Ligaturen
- hervorragender Knotenlauf
- exzellenter Knotensitz bereits bei der ersten Schlinge
- ausgezeichnete Knotenrepositionierung
- hochwertige Easyslide Nadeln bei allen Nadel-Faden-Kombinationen
- Material: Copolymer aus 90 % Glykolat und 10 % L-Laktat
- mittelfristig resorbierbares Nahtmaterial, 75 % verbleibende Reißfestigkeit nach 14 Tagen, 50 % nach 21 Tagen, 25 % nach 28 Tagen, vollständige Resorption nach 56 bis 70 Tagen
- Farbe: ungefärbt oder violett
- 6/12/24/36 Stück
- verschiedene Nadeltypen
- verschiedene Fadenlängen
- verschiedene Fadenstärken nach European Pharmacopoeia (EP) und United States Pharmacopeia (USP)
Weitere Informationen finden Sie im Produktdatenblatt. EP (USP) 0,1 (11/0) 0,2 (10/0) 0,3 (9/0) 0,4 (8/0) 0,5 (7/0) 0,7 (6/0) 1 (5/0) 1,5 (4/0) 2 (3/0) 3 (2/0) 3,5 (0) 4 (1) 5 (2) 6 (3+4) 7 (5) 8 (6) 9 (7) 10 (8) Weitere Informationen: | | Länge: | 70 cm | Typ: | HR 40s | Stärke: | 3,5 | Farbe: | violett | Inhalt: | 36 Stück |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Novosyn, Nahtmaterial, Faden, Fäden, Wundversorgung, Wundverschluss, Chirurgie, OP-Bedarf, Weichgewebe, Ligaturen |
| | |
| |