Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B. Braun Softaskin® pure 1 Liter Waschlotion


Menge:  Flasche  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     537-104131
Hersteller:
     B. Braun
Herst.-Nr.:
     180210
EAN/GTIN:
     4046955626748
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
ph-hautneutral
Seife
Pflegeprodukte
Waschlotion

Softaskin® pure

Softaskin® pure von B. Braun ist eine allergenarme und ph-neutrale Waschlotion. Die Waschlotion ist somit auch für besonders sensible und beanspruchte Haut geeignet. In medizinischen oder gastronomischen Bereichen kann Softaskin® pure zur Händewaschung verwendet werden. In Pflegebereichen kann das Produkt ebenso bei der Ganzkörperpflege angewendet werden. Es sind verschiedene Gebindegrößen erhältlich.

Produktinformationen zu Softaskin® pure

  • 1000 ml Spenderflasche
  • Allergenarme Waschlotion mit hautneutralem pH-Wert
  • Speziell für besonders sensible und beanspruchte Haut
  • Ausgestattet mit hochwertigen Tensiden, biologisch abbaubar
  • Parfüm- und farbstofffrei, parabenfrei, frei von Mikroplastik
  • Dermatologisch getestet
Anwendungsbereiche von Softaskin® pure
  • Zur Händewaschung in allen medizinischen und sonstigen Einrichtungen - insbesondere in der Neonatologie, Onkologie, Dermatologie, auf Intensivstationen und in Küchenbereichen
  • Zur Patientenwaschung vor operativen Eingriffen und bei Inkontinenzpatienten
  • Ideal als Duschgel oder für Vollbäder (zur Händewaschung 3 ml, für Volllbäder 20 ml, für Patientenwaschung 3-5 ml mit feuchtem Schwamm oder Waschlappen anwenden und mit warmem Wasser abwaschen)

Weitere Informationen zur Waschlotion Softaskin® pure gemäß Produkt-PDF.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1000 ml
PZN:
16913665

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 537
10
€ 5,50*
ab € 4,63*
€ 7,70*
6 Tage
41
€ 5,90*
ab € 6,12*
€ 10,75*
Preise: Lager 537
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Flasche
€ 7,70*
€ 9,16
pro Flasche
ab 5 Flaschen
€ 6,85*
€ 8,15
pro Flasche
ab 10 Flaschen
€ 6,14*
€ 7,31
pro Flasche
ab 20 Flaschen
€ 5,68*
€ 6,76
pro Flasche
ab 30 Flaschen
€ 5,67*
€ 6,75
pro Flasche
ab 40 Flaschen
€ 5,66*
€ 6,74
pro Flasche
ab 50 Flaschen
€ 5,34*
€ 6,35
pro Flasche
ab 7500 Flaschen
€ 4,63*
€ 5,51
pro Flasche
1 Flasche enthält 1 Liter (ab € 4,63* pro Liter)
Lagerstand: Lager 537
Versand: Lager 537
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
AMPri
09992-KH
ab € 52,46*
Zubehör
AMPri
09992-LH
ab € 51,97*
Zubehör
B. Braun
3908381
ab € 2,90*
Zubehör
B. Braun
1418895
ab € 45,17*
Zubehör
Bode Chemie
9812520
ab € 67,88*
Zubehör
B. Braun
1418892
ab € 56,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.