Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B. Braun MONOSYN QUICK HSMP 15 Nahtmaterial 4/0 1,5 45 cm 36 St. Faden für die Wundversorgung


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-103925
Hersteller:
     B. Braun
Herst.-Nr.:
     C0025101
EAN/GTIN:
     4038653991693
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Nadel-Faden-Kombination
nadel faden kombination
Monosyn Quick ist ein kurzfristig resorbierbares, monofiles, synthetisches und unbeschichtetes Nahtmaterial aus Glykonat. Monosyn® Quick ist dank seiner Eigenschaften hauptsächlich für die Weichteiladaptation und für perfekte kosmetische Ergebnisse in vielen operativen Bereichen indiziert.

  • Einsatzbereiche: Allgemeine Chirurgie, Plastische Chirurgie, Urologie, Gynäkologie, Oralchirurgie, HNO
  • besonders glatter Gewebedurchzug
  • Keine Kapilarwirkung, verringert Gefahr von Infektionen
  • sehr hohe Knotenfestigkeit
  • exzellente Wundrandadaption
  • hochwertige Easyslide Nadeln bei allen Nadel-Faden-Kombinationen
  • Material: Glykonat
  • kurzfristig resorbierbares Nahtmaterial (56 Tage, nach 6 bis 7 Tagen noch 50 % der Reißfestigkeit und nach 14 bis 21 Tagen 0 %)
  • monofil, um die Bakterienbesiedelung zu reduzieren
  • Farbe: ungefärbt oder violett
  • verschiedene Stückzahlen
  • verschiedene Nadeltypen
  • verschiedene Fadenlängen
  • verschiedene Fadenstärken nach European Pharmacopoeia (EP) und United States Pharmacopeia (USP)

Weitere Informationen finden Sie im Produktdatenblatt.

EP (USP)
0,1 (11/0)
0,2 (10/0)
0,3 (9/0)  
0,4 (8/0)  
0,5 (7/0)  
0,7 (6/0)  
1 (5/0)  
1,5 (4/0)  
2 (3/0)
3 (2/0)  
3,5 (0)    
4 (1)    
5 (2)    
6 (3+4)  
7 (5)
8 (6)
9 (7)
10 (8)
Weitere Suchbegriffe: Monosyn, Quick, Nahtmaterial, Faden, Fäden, Wundversorgung, Wundverschluss, OP-Bedarf, Viszeralchirurgie, Gynäkologie, Urologie, Plastische Chirurgie, Wiederherstellungschirurgie, Hautverschluss
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 432,38*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 36 Stück (ab € 12,01056* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 509,08*
€ 605,81
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 496,27*
€ 590,56
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 480,14*
€ 571,37
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 457,16*
€ 544,02
pro Packung
ab 15 Packungen
€ 456,63*
€ 543,39
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 456,09*
€ 542,75
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 432,38*
€ 514,53
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.