Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B. Braun MONOPLUS HR 17 Nahtmaterial 5/0 1 70 cm violett 12 St. Faden für die Wundversorgung


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-103422
Hersteller:
     B. Braun
Herst.-Nr.:
     G0024013
EAN/GTIN:
     4045439018727
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Nadel-Faden-Kombination
nadel faden kombination
Monoplus ist ein synthetisches, unbeschichtetes, langfristig reißfestes, resorbierbares, monofiles Nahtmaterial aus Polydioxanon. Monoplus bietet hervorragende Handhabungseigenschaften verbunden mit ausgezeichneter Reißfestigkeit. Durch das langfristige Resorptionsprofil ist Monoplus ideal für alle Indikationen, in denen eine ausgedehnte Wundunterstützung von bis zu 10 Wochen gewünscht wird.

  • Einsatzbereiche: Orthopädie, Traumatologie, Viszeralchirurgie, Bauchdeckenverschluss, Herz- und Gefäßchirurgie bei Kindern, für die Wundadaption von langsam heilenden Strukturen, Abbauprofil eignet sich perfekt für Weichteilgewebe
  • hohe Knotenreißfestigkeit
  • langandauernde Reißfestigkeit für eine ausgedehnte Wundunterstützung
  • sehr flexibel
  • biegsam und einfach zu knoten
  • angenehm elastisch weicher Gewebedurchzug
  • hochwertige Easyslide Nadeln bei allen Nadel-Faden-Kombinationen
  • Material: Polydioxanon
  • Resorption des Nahtmaterials nach ca. 180-210 Tagen, 50 % der ursprünglichen Knotenreißfestigkeit nach 35 Tagen (größer USP 3/0) und 28 Tagen (kleiner USP 4/0)
  • monofil, um die Bakterienbesiedelung zu reduzieren
  • Farbe: violett
  • 12/24/36 Stück
  • verschiedene Nadeltypen
  • verschiedene Fadenlängen
  • verschiedene Fadenstärken nach European Pharmacopoeia (EP) und United States Pharmacopeia (USP)

Weitere Informationen finden Sie im Produktdatenblatt.

EP (USP)
0,1 (11/0)
0,2 (10/0)
0,3 (9/0) 
0,4 (8/0) 
0,5 (7/0) 
0,7 (6/0) 
1 (5/0) 
1,5 (4/0) 
2  (3/0)
3  (2/0) 
3,5 (0)   
4 (1)   
5 (2)   
6 (3+4) 
7 (5)
8 (6)
9 (7)
10 (8)
Weitere Informationen:
Länge:
70 cm
Typ:
HR 17
Stärke:
1
Inhalt:
12 Stück
Weitere Suchbegriffe: Monoplus, Nahtmaterial, Faden, Fäden, Wundversorgung, Wundverschluss, Chirurgie, OP-Bedarf, Orthopädie, Traumatologie, Viszeralchirurgie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 100,88*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 8,40667* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 126,19*
€ 150,17
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 122,89*
€ 146,24
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 119,69*
€ 142,43
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 114,63*
€ 136,41
pro Packung
ab 15 Packungen
€ 114,57*
€ 136,34
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 114,51*
€ 136,27
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 100,88*
€ 120,05
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.