Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B. Braun DAFILON 2xDLm 5 Nahtmaterial 10/0 0,2 30 cm schwarz 12 St. Faden für die Wundversorgung


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-103002
Hersteller:
     B. Braun
Herst.-Nr.:
     G1118862
EAN/GTIN:
     4038653749690
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Nadel-Faden-Kombination
nadel faden kombination
Dafilon ist ein synthetisches, nicht resorbierbares, monofiles Nahtmaterial aus Polyamid.

  • Einsatzbereiche: Plastische Chirurgie und Wiederherstellungschirurgie, Mikrochirurgie, Ophthalmologie, Neurochirurgie
  • hohe Knotensicherheit, exzellente Knotengleitfähigkeit
  • weich und geschmeidig
  • sanfter Gewebedurchzug
  • hervorragende Gewebeverträglichkeit
  • hohe Reißfestigkeit
  • flexibel, einfach in der Handhabung und einfach zu knoten
  • hochwertige Easyslide Nadeln
  • Material: Polyamid
  • nicht resorbierbares Nahtmaterial
  • monofil, für eine deutlich verringerte Bakterienadhärenz
  • Farbe: ungefärbt, schwarz oder blau
  • 12/24/36 Stück
  • verschiedene Nadeltypen
  • verschiedene Fadenlängen
  • verschiedene Fadenstärken nach European Pharmacopoeia (EP) und United States Pharmacopeia (USP)

Weitere Informationen finden Sie im Produktdatenblatt.

EP (USP)
0,1 (11/0)
0,2 (10/0)
0,3 (9/0) 
0,4 (8/0) 
0,5 (7/0) 
0,7 (6/0) 
1 (5/0) 
1,5 (4/0) 
2  (3/0)
3  (2/0) 
3,5 (0)   
4 (1)   
5 (2)   
6 (3+4) 
7 (5)
8 (6)
9 (7)
10 (8)
Weitere Informationen:
Länge:
30 cm
Typ:
2 x DLm 5
Stärke:
0,2
Weitere Suchbegriffe: Dafilon, Nahtmaterial, Faden, Fäden, Wundversorgung, Wundverschluss, OP-Bedarf, Plastische Chirurgie, Wiederherstellungschirurgie, Mikrochirurgie, Ophthalmologie, Neurochirurgie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 374,90*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 31,24167* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 449,93*
€ 535,42
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 438,67*
€ 522,02
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 423,51*
€ 503,98
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 411,73*
€ 489,96
pro Packung
ab 15 Packungen
€ 411,18*
€ 489,30
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 410,62*
€ 488,64
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 374,90*
€ 446,13
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.