| |
|
| Artikel-Nr.: 537-100491 Herst.-Nr.: 9800590 EAN/GTIN: 4031678000159 |
| | |
|
| | |
| Bode Desinfektionswanne 10 Liter
Instrumentendesinfektionswanne, Reinigungswanne, Instrumentenwanne, Reinigungswanne
Anwenderfreundliche und hochwertige Desinfektionswannen für das sichere Ansetzen von Desinfektionslösungen/Reinigungslösungen in der manuellen InstrumentenaufbereitungRichtig angewandt werden Produkte zur Instrumenten-Aufbereitung in dafür eigens konzipierten Desinfektionswannen. Diese Wannen bieten einen sicheren Schutz für Sie, den Verwender, da das System den jeweiligen Anforderungen aller Bereiche des Krankenhauses, der Arztpraxis und des Labors angepasst ist. Das beginnt mit dem Siebeinsatz, der das Herausnehmen der eingelegten Instrumente ohne Berührung des Desinfektionsmittels mit den Händen ermöglicht. Hierzu wird das Sieb links oder rechts auf den Wannenbehälter gesetzt und die Desinfektionslösung kann in die Wanne abtropfen. Die eingearbeiteten Griffmulden in Wanne und Sieb ermöglichen eine sichere Handhabung. - das robuste Wannenmaterial aus PVC ist materialbeständig gegen Desinfektionsmittel-Lösungen und Temperaturen bis 59°C
- Reinigungswanne, Sieb aus PVC weiß, Deckel transparent
- Abmessungen der 10-Liter-Desinfektionswanne: LBH 390x290x170mm
Eine Übersicht zu Reinigungswannen von Bode mit Abmessungen Innen/Aussen in der Produkt-PDF Weitere Informationen: | | Volumen: | 10 l | PZN: | 03655345 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Desinfektionswanne, Instrumentendesinfektionszubehör, Hygienebedarf, Reinigungswanne, Abwurfbehälter |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 537 | | | | | | € 5,50* | ab € 65,95* | € 81,04* | | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 68,10* | € 83,32* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 68,11* | € 83,33* | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 87,48* | € 105,88* | | | | | 27 Tage | | | | | € 12,95* | ab € 92,33* | € 110,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|