Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dahlhausen Waschhandschuhe, 15 x 22,5 cm, weiß Waschhandschuhe für Krankenhaus und häusliche Pflege


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-095008
Hersteller:
     Dahlhausen
Herst.-Nr.:
     7599000001
EAN/GTIN:
     4034342103354
Suchbegriffe:
Einmal-Waschhandschuh
Einmal-Waschlappen
Einweg-Waschlappen
Dahlhausen Einmal-Waschhandschuhe

Waschhandschuhe für Krankenhaus und häusliche Pflege, Pflegehandschuhe

  • unsterile Waschhandschuhe Abmessungen 15x22,5cm
  • Hygienehandschuhe in Farbe weiß
  • Material 20% Viskose, 80% Polyester
  • Gewicht ca. 80g/m²
  • Verpackungseinheit 50 Stück
Weitere Informationen:
PZN:
03810857
Weitere Suchbegriffe: Pflegehandschuhe, Pflegebedarf, Einmalhandschuhe, Zelltstoffhandschuhe, Altenheimbedarf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,92*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,0384* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,79*
€ 4,51
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,84*
€ 3,38
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,69*
€ 3,20
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 2,68*
€ 3,19
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,42*
€ 2,88
pro Packung
ab 60 Packungen
€ 2,40*
€ 2,86
pro Packung
ab 80 Packungen
€ 2,39*
€ 2,84
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,31*
€ 2,75
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,92*
€ 2,28
pro Packung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Meditrade
3759-50B
ab € 35,55*
Sonstiges
AMPri
05120-SET
ab € 1,46*
Sonstiges
Servoprax
J2 70301
ab € 2,71*
Sonstiges
Kimberly-Clark
070-7557
ab € 3,72*
Sonstiges
Meditrade
1251M
ab € 2,11*
Sonstiges
Servoprax
I8 2521
ab € 0,43*
Sonstiges
SCHUPP Freudenstadt
7226
ab € 126,85*
Sonstiges
Sundo Homecare
363142
ab € 5,81*
Sonstiges
Sundo Homecare
363555
ab € 16,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.