Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Assistent Reagenzgläser 85x15 mm glatter Rand starkwandig 100 St. Reagenzgläser


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-077391
Hersteller:
     Glaswarenfabrik Karl Hecht
Herst.-Nr.:
     42775039
EAN/GTIN:
     4251054426544
Suchbegriffe:
Reagenzglas
reagenzglas

Assistent Reagenzgläser starkwandig

Reagenzgläser für den allgemeinen Laborbedarf 

Produktspezifikationen zu den Reagenzgläsern

  • Material der Reagenzgläser AR-Glas (Sodaglas)
  • Reagenzglas-Rand glatt, Boden rund
  • Abmessungen Wandstärke ca. 0,9mm, Außen-Ø ca. 15mm, Länge 85mm
  • Versandeinheit 100 Stück Reagenzgläser im Spenderkarton



Weitere Informationen:
Breite:
85 x 15 mm
Ausführung:
ohne Verschlusskappe
Weitere Suchbegriffe: Reaktionsgefäße, Reagenz Glas, Laboreinmalmaterial, Zentrifugen Röhrchen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 18,90*
ab € 12,36*
€ 22,19*
Lager 537
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 14,71*
€ 22,22*
Preise: Lager 537
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 22,22*
€ 26,44
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 22,04*
€ 26,23
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 19,50*
€ 23,21
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 17,67*
€ 21,03
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 17,05*
€ 20,29
pro Paket
ab 30 Pakete
€ 17,02*
€ 20,25
pro Paket
ab 40 Pakete
€ 16,98*
€ 20,21
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 14,71*
€ 17,50
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,1471* pro Stück)
Lagerstand: Lager 537
Versand: Lager 537
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
3M
2800
ab € 6,21*
Sonstiges
Söhngen
0360106
ab € 122,53*
Sonstiges
Lotz Lagertechnik
3861.1-04
ab € 107,36*
Sonstiges
Glaswarenfabrik Karl Hecht
40010008
ab € 1,55*
Sonstiges
Glaswarenfabrik Karl Hecht
41918030
ab € 19,19*
Sonstiges
Hartmann Group
4701589
ab € 52,02*
Sonstiges
Lohmann & Rauscher
15177
ab € 46,73*
Sonstiges
Labocult
H7 70
ab € 252,45*
Sonstiges
Euronda
262005
ab € 15,93*
Sonstiges
Servoprax
44115200
ab € 12,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.