| |
|
| Artikel-Nr.: 537-076966 Herst.-Nr.: 17078 EAN/GTIN: 4021447976433 |
| |
|
| | |
| Lohmann&Rauscher Curaplast sensitive 10 Abschnitte 6x10 cm Pflaster für die Versorgung kleinerer Wunden in der Klinik, Praxis, im Haushalt und unterwegs - für die sensible Haut
- leicht querelastisch
- anschmiegsam und weich
- gute Anpassung an die Körperkonturen
- Wundkissen wird sicher fixiert auf der Haut
- durch Netzfolie geringes Verklebungsrisko im Wundbereich
- schmerzarmer Verbandwechsel
- individuell zuschneidbar
- hautfarbenes Trägervlies
Pflaster, Verband, Wundversorgung, Wundpflaster, Wundschutz, Verbandmaterial Weitere Informationen: | | Maße: | 6 cm x 1 m | Inhalt: | 10 Abschnitte | PZN: | 06980100 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wundschnellverband, Wundverbandpflaster, hypoallergene pflaster 4cmx5m, hypoallergene pflaster, pflaster-schnellverband 1m x 8cm, Pflaster, Verband, Wundversorgung, Wundpflaster, Wundschutz, Verbandmaterial |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 537 | | | | | | pro Packung | € 5,50* | ab € 1,92* | € 3,48* | | | | | | 14 Tage | | | | | pro Stück | € 5,90* | ab € 3,92* | € 6,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,192* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|