|  |
 |
| Artikel-Nr.: 537-076727 Herst.-Nr.: 33571 EAN/GTIN: 4056649016281 |
| |
|
|  |  |
 | L+R Cellacare Cervical Classic CervicalstützeCellacare Cervical Classic stabilisiert die Halswirbelsäule und hilft, Verspannungen der Nackenmuskulatur durch Warmhalten zu reduzieren. Spezifikationen zu den Cervicalstützen: - anatomisch geformte Cervicalstütze mit gutem Tragekomfort
- angenehm leichter, die Form haltender Schaumstoffkern
- weicher, hautfreundlicher Überzug mit hohem Baumwollanteil
- Halskrause mit einfacher Handhabung, da der Umfang durch den Klettverschluss variabel angepasst werden kann
- hat einen Überzug aus doppeltem Jersey, der dank des Baumwollgehalts hautfreundlich ist
- ermöglicht eine gute Hygiene, da der abnehmbare Jerseyüberzug und die Cellacare Cervical Classic bei 30 °C waschbar sind
- hält durch die vollständige Umschließung den Hals warm
- Material: Polyurethan, Baumwolle, Elasthan, Polyamid, Polyester
- Größe 1, Halsumfang 28-34 cm, Kinnhöhe 9,0 cm
Anwendungsbereiche: - cervicales Schmerzsyndrom (Cervicalsyndrom, Cervicobrachialsyndrom)
- muskulärer Schiefhals / Torticollis
- Arthrose der Halswirbelsäule ohne neurologische Ausfälle (Prolaps, Protrusion, Facettensyndrom)
- Spondylarthritis der Halswirbelsäule (M. Bechterew)
- Diskotomie (zeitweise nach der Operation)
- Distorsion der Halswirbelsäule (zeitweise nach Trauma)
- Störungen der Wirbelgelenkfunktion (hypomobile Funktionsstörungen)
Weitere Informationen:  |  | Größe: | Größe 1 | Höhe: | 9 cm | PZN: | 11124975 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Nackenstütze, Cervical, Stütze, HWS, Schleudertrauma, Nackenmuskeln, Muskelentlastung |
|  |  |
|  |  | Angebote (2) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 537 | |  | |  |  | € 5,50* | ab € 20,06* | € 30,14* |  |  |  |  | | 8 Tage |  | |  |  | € 6,50* | ab € 29,91* | € 41,39* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 537 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 537 |  | Versand: Lager 537 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |  | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | |  | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|