Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

L+R Suprasorb P + PHMB 10 x 20 cm 5 Stück Antimikrobieller Schaumverband


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-076583
Hersteller:
     Lohmann & Rauscher
Herst.-Nr.:
     34543
EAN/GTIN:
     4056649092421
Suchbegriffe:
Absorbtionsverband
Absorptionsverband
Schaumstoffverband
Fertigverband

Suprasorb P + PHMB

Der antimikrobielle PU-Schaumverband Suprasorb P + PHMB von Lohmann & Rauscher mit perforierter Wundkontaktschicht nimmt zuverlässig das Exsudat auf. Das Antiseptikum Polyhexanid (PHMB) ist ein häufig eingesetztes Präparat zur Wundheilung und hat ein breites Wirkungsspektrum u. a. gegen den Methicillin-resistenten Staphylococcus aureus (MRSA). Es wirkt sowohl im Verband als auch in der Wunde. Suprasorb P + PHMB ist als Medizinprodukt der Klasse III eingestuft.

Produktinformationen zu Suprasorb P + PHMB

  • 5 Schaumverbände 10 x 20 cm
  • PU-Schaumverband steril
  • Non-adhesive
  • Weich und anschmiegsam
  • Besondere Oberflächenbeschaffenheit sanft zu leicht verletzten Oberflächen und heilenden Wunden
  • Bakterien- und wasserdicht
  • Unter Kompressionsverbänden anwendbar
  • Individuell im trockenen Zustand zuschneidbar
Wirkungsspektrum von Suprasorb P + PHMB
  • Zuverlässiges Exsudatmanagement
  • Feuchtes Wundmilieu durch semipermeable PU-Trägerschicht
  • Breite hocheffektive antimikrobielle Wirksamkeit (MRSE, MRSA, VRE, S.pyogenes, S.epidermidis, E.coli, S.aureus, P.aeruginosa)
  • Wirkt schnell und lang anhaltend gegen grampositive und gramnegative Bakterien
  • Reduziert Risiko einer Rekolonialisierung
Anwendungsbereiche von Suprasorb P + PHMB
  • Mittel bis stark exsudierenden Wunden
  • Als Sekundärverband bei Infekt gefährdeten und infizierten Wunden im Rahmen der regulären antimikrobiellen Therapie möglich
  • Oberflächliche Wunden
  • Bein- und Fußulcera
  • Dekubitus
  • Diabetische Ulcera
  • Postoperative chirurgische Wunden
Weitere Informationen:
Maße:
10 x 20 cm
PZN:
11596817
Weitere Suchbegriffe: Fertigverbände, Steriler Fertigverband, Sterilverband, Sterilverbände, Wundverband, Wundverbände, fertigverband, Wundkompresse, Spezialverband, Wundauflage, Verbandmaterial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 157,80*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 31,56* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 194,83*
€ 231,85
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 191,38*
€ 227,74
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 184,28*
€ 219,29
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 178,72*
€ 212,68
pro Packung
ab 15 Packungen
€ 178,15*
€ 212,00
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 177,58*
€ 211,32
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 157,80*
€ 187,78
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ligamed
36814-030
ab € 106,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.