Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

L+R Raucodrape PRO Extremitätentücher OP-Abdeckungen Hand/Fuß 150 x 180 cm Loch Ø 3 cm 18 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-076415
Hersteller:
     Lohmann & Rauscher
Herst.-Nr.:
     33081
EAN/GTIN:
     4021447210445
Suchbegriffe:
Extremitätentuch
OP-Abdecktuch
OP-Abdecktücher
OP-Abdeckung

Lohmann & Rauscher Raucodrape PRO Extremintätentücher Hand/Fuß 150 x 180 cm 18 Stück

  • OP-Tücher für chirurgische Eingriffe an Hand oder Fuß
  • Raucodrape ist besteht aus zweilagigem Material (PP-Vlies, PE-Folie) für OPs mit normalem Flüssigkeitsanfall
  • Raucodrape mit sicherer Barrierewirkung gegen Bakterienpenetration
  • das Material hat trocken oder nass eine hohe Reißfestigkeit
  • sterile Extremitätentücher mit elastischem OP-Ausschnitt 4 cm zentral
  • 2-lagig
Weitere Informationen:
Maße:
150 x 180 cm
PZN:
06680473
Weitere Suchbegriffe: OP-Abdeckungen, Steriles Abdecktuch, op-abdeckung lohmann, op abdecktuch, OP-Abdecksysteme, OP-Tücher, OP-Bedarf, OP-Material, Patientenabdeckungen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 72,03*
€ 86,56*
Lager 537
1
Frei Haus
ab € 122,97*
€ 146,89*
Preise: Lager 537
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 146,89*
€ 174,80
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 142,48*
€ 169,55
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 141,90*
€ 168,86
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 141,01*
€ 167,80
pro Packung
ab 15 Packungen
€ 140,43*
€ 167,11
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 139,85*
€ 166,42
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 122,97*
€ 146,33
pro Packung
1 Packung enthält 18 Stück (ab € 6,83167* pro Stück)
Lagerstand: Lager 537
Versand: Lager 537
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.