| |
|
| Artikel-Nr.: 537-076392 Herst.-Nr.: 13101 EAN/GTIN: 4021447221489 |
| |
|
| | |
| Curapor Wundverband transparent Der transparente Wundverband ist wasserdicht und atmungsaktiv. Curapor von Lohmann & Rauscher kommt u. a. bei der Versorgung von postoperativen Wunden oder auch Unfallverletzungen zum Einsatz. Produktinformationen zu Curapor transparent - 50 Wundverbände 7 x 5 cm
- Wundauflage 4 x 2,5 cm
- Abgerundete Ecken
- Steriler chirurgischer Wundverband
- Einzeln im Spezialbeutel
- Gebrauchsfertig mit zentralem starksaugendem Wundkissen
- Transparent, wasserdicht und atmungsaktiv
- Gegen gängige Desinfektionsmittel beständig
- Bakterienundurchlässig
- Geeignet für empfindliche Haut
- Haftet sicher und passgenau
- Kann schmerzarm und rückstandslos entfernt werden
- Geringes Risiko für Verkleben mit der Wunde
- Trägerfolie 100 % Polyurethan, hautfreundlicher Polyacrylatklebstoff (kolophonium- und kolophoniumderivatfrei)
- Wundkissen Saugschicht aus Viskose/Polyester, Polyester-/Polyethylen-Wundkontaktschicht
Anwendungsbereiche von Curapor transparent - Sterile Versorgung von postoperativen Wunden
- Unfallverletzungen
- Kleine Schnitt- und Schürfwunden
- Schutz vor Sekundärinfektionen
- In der minimalinvasiven Chirurgie
- Abdeckung beim Duschen oder Schwimmen
Weitere Informationen: | | Maße: | 7 x 5 cm | Inhalt: | 50 Stück | PZN: | 02913733 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Transparenter Wundverband, Transparentverband mit Kompresse, Transparentverband mit Wundkissen, Fertigverband, Fertigverbände, Steriler Fertigverband, Sterilverband, Sterilverbände, Wundverband, Wundverbände, hydrofilm wundverband, Wundauflage, Wundkompesse, Duschpflaster, Curapor |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 537 | | | | | | pro Packung | € 5,50* | ab € 16,05* | € 23,44* | | | | | | 4 Tage | | | | | pro Paket | € 5,90* | ab € 35,47* | € 47,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,321* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|