Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

L+R Raucodrape PRO Extremitäten-Tuch OP-Abdeckungen Hand/Fuß 100 x 175 cm Loch Ø 3 cm 20 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-076334
Hersteller:
     Lohmann & Rauscher
Herst.-Nr.:
     33080
EAN/GTIN:
     4021447210421
Suchbegriffe:
Extremitätentuch
OP-Abdecktuch
OP-Abdecktücher
OP-Abdeckung

Lohmann & Rauscher Raucodrape PRO Extremintätentücher Hand/Fuß 100 x 175 cm 20 Stück

  • OP-Tücher für chirurgische Eingriffe an Hand oder Fuß
  • Raucodrape ist besteht aus zweilagigem Material (PP-Vlies, PE-Folie) für OPs mit normalem Flüssigkeitsanfall
  • Raucodrape mit sicherer Barrierewirkung gegen Bakterienpenetration
  • das Material hat trocken oder nass eine hohe Reißfestigkeit
  • sterile Extremitätentücher mit elastischem OP-Ausschnitt 4 cm zentral
  • 2-lagig
Weitere Informationen:
Maße:
100 x 175 cm
PZN:
06680467
Weitere Suchbegriffe: OP-Abdeckungen, Steriles Abdecktuch, OP-Lochtuch, Steriles Lochtuch, op-abdeckung lohmann, op abdecktuch, OP-Abdecksysteme, OP-Tücher, OP-Bedarf, OP-Material, Patientenabdeckungen
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 537
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 37,59*
€ 50,74*
14 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 5,90*
ab € 66,97*
€ 82,76*
Preise: Lager 537
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 50,74*
€ 60,38
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 47,71*
€ 56,77
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 43,40*
€ 51,65
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 43,23*
€ 51,44
pro Packung
ab 15 Packungen
€ 43,19*
€ 51,40
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 43,16*
€ 51,36
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 37,59*
€ 44,73
pro Packung
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 1,8795* pro Stück)
Lagerstand: Lager 537
Versand: Lager 537
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Lohmann & Rauscher
33084
ab € 183,16*
Sonstiges
Lohmann & Rauscher
33085
ab € 144,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.