Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

L+R Raucodrape PRO Arthroskopie-Set OP-Abdeckung Set III steril 11 Sets


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-076192
Hersteller:
     Lohmann & Rauscher
Herst.-Nr.:
     33352
EAN/GTIN:
     4021447214184
Suchbegriffe:
OP-Abdeckset
OP-Abdecksystem
OP-Abdeckung Set
OP-Abdecktuch

Lohmann & Rauscher Raucodrape PRO Arthroskopie-Set III steril 11 Sets

OP-Set für minimalinvasive und chirurgische Eingriffe an Extremitäten.

  • Raucodrape OP-Abdeckungen entsprechen dem höchsten Standard gemäß EN 13795
  • Raucodrape hat trocken und nass eine hervorragende Reissfestigkeit
  • Wasseraufnahmevermögen 185ml pro m² und flüssigkeitsdicht
  • abriebfest und äußerst partikelarm

Inhalt im Set:

  • 1 Einschlagtuch 80 x 100 cm
  • 2 SMMS OP-Mäntel Standard
  • 1 Instrumententischbezug Lite 80 x 145 cm
  • 1 Kamerabezug revers gefaltet 13 x 250 cm
  • 1 Orthopädische Stockinette 33 x 55 cm
  • 1 Folienklebestreifen 10 x 50 cm
  • 1 Klebestreifen 9 x 50 cm
  • 1 Extremitätentuch 2-lagig 200 x 300 cm mit elastischem OP-Ausschnitt 7 cm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Arthroskopie-Set III
Weitere Suchbegriffe: OP-Abdecktücher, OP-Abdeckung, OP-Abdeckungen, Steriles Abdecktuch, op-abdeckung lohmann, op abdeckset, OP-Tücher, OP-Abdecksysteme, Abdecktücher, OP-Bedarf, OP-Material, Einmalabdeckung
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 537
nicht lagernd
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 221,96*
€ 254,27*
15 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 264,42*
€ 300,93*
Preise: Lager 537
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 254,27*
€ 302,58
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 253,69*
€ 301,89
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 251,69*
€ 299,51
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 251,12*
€ 298,83
pro Kartonage
ab 15 Kartonagen
€ 250,55*
€ 298,15
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 249,98*
€ 297,48
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 221,96*
€ 264,13
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 11 Sätze (ab € 20,17819* pro Satz)
Lagerstand: Lager 537
Versand: Lager 537
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Lohmann & Rauscher
33353
ab € 396,11*
Sonstiges
Lohmann & Rauscher
33354
ab € 470,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.